ENERGY SPA - ENY90050875 ZERO CO2 SMALL 3 - INVERTER SOLIS-S5EH1P - 90050875

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000003430086
Codice prodotto
ENY90050875
Cod. produttore
90050875
Produttore
ENY
zeroCO2 small 3-6 kWInverter ibrido Monofase per accumuloInverter ibridi monofase progettati per applicazioni residenziali con potenze da 3 a 6 kW. Ideali per applicazioni indoor o outdoor, raffreddati a convezione naturale, sono particolarmente silenziosi, facili da installare, affidabili e durevoli. In contro-tendenza con l’offerta del mercato sono dotati di un ampio display grafico, che attraverso un sinottico della rete domestica, consente un’immediata lettura dei dati di funzionamento direttamente sulla macchina. Questi inverter possono essere abbinati a batterie Pylontech ed LG Chem. Dispongono di serie della funzione back-up che consente di alimentare i carichi privilegiati in caso di black-out.