ENERGY SPA - ENY90040082 Pylontech US3000C Mod.batt.al litio 32KG - 90040082

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000000401904
Codice prodotto
ENY90040082
Cod. produttore
90040082
Produttore
ENY
US3000C Batteria al litio in bassa tensione - La batteria al litio US3000C di Pylontech è la nuova versione rinnovata della già conosciuta US3000 Plus. La semplicità e la modularità della US3000C da 3,55 kWh di capacità la rendono adatta a realizzare sistemi di accumulo di piccole e grandi capacità ed ampliabili secondo le esigenze energetiche attuali e future. Tra le novità inserite c’è la funzione Soft-Start in grado di ridurre la corrente di picco quando l’inverter si accende con la sola batteria. La batteria US3000C dispone di un BMS integrato in grado di gestire e monitorare tensione, corrente e temperatura delle celle.