AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ENERGY SPA - ENY90040080 PylontechUS2000C Mod.batt.50 Ah/48V 24KG

ENERGY SPA
copiacopia
ENERGY SPA - ENY90040080 PylontechUS2000C Mod.batt.50 Ah/48V 24KG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000401690

Codice prodotto

ENY90040080

Cod. produttore

90040080

Produttore

ENY

US2000C - Moduli da 2,4 kWh - La batteria al litio US2000C di Pylontech è la nuova versione rinnovata della già conosciuta US2000 Plus. La semplicità e la modularità della US2000C da 2,4 kWh di capacità la rendono adatta a realizzare sistemi di accumulo di piccole e grandi capacità ed ampliabili secondo le esigenze energetiche attuali e future. Tra le novità inserite c’è la funzione Soft-Start in grado di ridurre la corrente di picco quando l’inverter si accende con la sola batteria. La batteria US2000C dispone di un BMS integrato in grado di gestire e monitorare tensione, corrente e temperatura delle celle.