AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELTAKO AUSTRIA GMBH - EAK61200301 ESR61M-UC

copiacopia
ELTAKO AUSTRIA GMBH - EAK61200301 ESR61M-UC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010312108079

Codice prodotto

EAK61200301

Cod. produttore

61200301

Produttore

EAK

1+1 contatti NO liberi da potenziale 10A/250V AC. Lampade LED 230V fino a 200W, carico lampade ad incandescenza fino a 2000W. Nessuna perdita in standby. Per l'installazione. 45 mm di lunghezza, 45 mm di larghezza, 32 mm di profondita. La tecnologia ibrida all'avanguardia combina i vantaggi del controllo elettronico senza usura con l'elevata capacita di rele speciali. Tensione di controllo universale da 8 a 230 V UC. Non e necessaria alcuna alimentazione permanente, quindi nessuna perdita in standby. Utilizzando rele bistabili, la perdita di potenza della bobina e il riscaldamento vengono evitati anche in modalita ON. L'utenza commutata non puo essere collegata alla rete prima che sia terminata la breve sincronizzazione automatica dopo l'installazione. Le funzioni del secondo selettore rotativo vengono preselezionate tramite il selettore rotativo ES/ER. L'impostazione ER seleziona la funzione tra parentesi. Sono selezionabili 10 diverse funzioni. 2S = Interruttore ad impulsi con 2 contatti NO. (2R) = Rele di commutazione con 2 contatti NO. WS = Interruttore ad impulsi con 1 contatto NO e 1 contatto NC. (WR) = Rele di commutazione con 1 contatto NO e 1 contatto NC. SS1 = Interruttore multicircuito ad impulsi 1+1 contatti NO per sequenza di commutazione 0 - contatto 1 (1-2) - contatto 2 (3-4) - contatti 1+2. (RR) = Rele di commutazione (rele di corrente a circuito chiuso) con 2 contatti NC. SS2 = interruttore multicircuito a impulsi 1+1 contatti NO per sequenza di commutazione 0 - contatto 1 - contatti 1+2- contatto 2. (EW) = rele a impulsi per contatto NO fugace con 1 contatto NO e 1 contatto NC, tempo di intermittenza 1 sec. GS = Commutatore di gruppo ad impulsi 1+1 contatti NO per sequenza di commutazione 0 - contatto 1 - 0 - contatto 2. (GR) = Rele digruppo 1+1 contatti NO (rele con contatti di chiusura alternati). Questo rele non e adatto per retroazionare il segnale di tensione di commutazione di un dimmer. Utilizzare solo rele ESR12DDX-UC, ESR12NP-230V+UC o ESR61NP-230V+UC per questo scopo. L'elettronica non ha un'alimentazione interna e quindi non viene consumata energia in nessuna posizione di contatto. Una corrente di controllo fluisce solo durante un breve impulso di controllo di 0,2 secondi. Questo attiva il microcontrollore, legge l'ultimo stato di commutazione dalla memoria senza tensione, commuta di conseguenza il rele bistabile nel suo stato opposto e riscrive il nuovo stato di commutazione nella memoria.