AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELTAKO AUSTRIA GMBH - EAK61100832 EUD61NPL-230V - 61100832

copiacopia
ELTAKO AUSTRIA GMBH - EAK61100832 EUD61NPL-230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di carico - Universale

  • Composizione - Altri

  • Dimmerabile tramite taglio di fase discendente -

  • Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente -

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010312109618

Codice prodotto

EAK61100832

Cod. produttore

61100832

Produttore

EAK

Tipo di carico:

Universale

Composizione:

Altri

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Dimmer seriale:

no

Tensione nominale:

230...230 V

Colore:

Blu

Ingresso unità secondaria:

no

Utilizzabile con pulsante:

Controllo App tramite Bluetooth:

no

Memorizzazione luminosità:

Utilizzabile con rilevatore di presenza:

no

Utilizzabile con telecomando:

no

Materiale:

Plastica

Utilizzabile con sensore di movimento:

no

Potenza nominale carico resistivo:

200...200 W

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Utilizzabile con temporizzatore:

no

Qualità del materiale:

Termoplastico

Utilizzabile con interruttore a infrarossi:

no

Max. commutazione del LED di alimentazione:

200 W

Superficie:

Non trattato

Privo di alogeni:

Numero RAL (affine):

5012

Potenza nominale carico capacitivo:

200...200 VA

Tipo di superficie:

Opaco

Compatibile con Google Assistant:

no

Trasparente:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Collegamento:

Morsetto a vite

Frequenza:

50...50 Hz

Tensione di comando:

230...230 V

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Potenza nominale carico induttivo:

4...200 VA

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Profondità del dispositivo:

18 mm

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Min. profondità della presa per apparecchi:

18 mm

Sezione del conduttore:

4...4 mm²

Larghezza del dispositivo:

45 mm

Altezza del dispositivo:

45 mm

Senza connessione N, POWER MOSFET fino a 200W. Perdita in standby solo 0,5 watt. Con ingressi di comando per interruttori a pulsante e interruttori della luce. Con luminosita minima regolabile, tecnologia di regolazione e velocita di regolazione. Per l'installazione. 45 mm di lunghezza, 45 mm di larghezza, 18 mm di profondita. Dimmer universale per carichi R e C fino a 200W, a seconda delle condizioni di ventilazione. Lampade LED 230V dimmerabili e lampade a risparmio energetico ESL in modalita trailing edge fino a 200W o fino a 40W in modalita leading edge, a seconda delle condizioni di ventilazione. Se le lampade a LED da 230 V sono leggermente accese quando sono spente, e necessario installare un carico di base GLE in parallelo alla lampada. Non e consentito collegare carichi L (carichi induttivi, come trasformatori feriti). Commutazione a passaggio zero con soft start e soft OFF a protezione delle lampade. Tensione di comando, tensione di alimentazione e tensione di commutazione 230V. Carico minimo 4W. I comandi di controllo di breve durata accendono/spengono, il controllo permanente varia la luminosita fino al livello massimo. Una breve interruzione del controllo cambia la direzione dell'attenuazione. Il livello di luminosita viene memorizzato dopo lo spegnimento (memoria). E possibile disattivare la funzione di memoria ruotando 3 volte il selettore rotativo superiore fino all'arresto destro (max), quindi e compatibile con ESL. Per riattivare la funzione di memoria (impostazione di fabbrica), ruotare il selettore rotativo superiore 3 volte fino all'arresto sinistro (min). In caso di interruzione di corrente, la posizione di commutazione e il livello di luminosita vengono memorizzati e si accenderanno dopo l'interruzione, se applicabile. Protezione elettronica automatica da sovraccarico e spegnimento per sovratemperatura. Il livello minimo di luminosita (completamente attenuato) puo essere regolato con il selettore rotativo superiore %lamp. Il selettore rotativo inferiore consente di scegliere tra ledue tecnologie di dimmerazione, P-AN leading o P-AB trailing edge e di modificare la velocita di dimmerazione. Contemporaneamente verra regolata la durata di soft on e soft off. Se gli interruttori della luce non possono essere sostituiti da interruttoridella luce a pulsante, esiste un ingresso di controllo separato per gli interruttori della luce: Se l'interruttore viene aperto brevemente dopo la chiusura, la luce viene attenuata fino alla successiva breve apertura. La direzione dell'attenuazione cambia automaticamente su entrambi i picchi. La direzione di regolazione puo essere modificata anche aprendo brevemente l'interruttore due volte. Operazione di commutazione per la funzione luce notturna (solo se comandata dall'interruttore della luce a pulsante): Se la luce viene accesa tenendo premuto il pulsante, si avvia al livello di luminosita piu basso dopo ca. 1 secondo e si attenua lentamente finche si tiene premuto il pulsante senza modificare l'ultimo livello di luminosita memorizzato. Funzione autospegnimento (solo se comandata da interruttore a pulsante): con un doppio impulso l'illuminazione viene ridotta dalla posizione di regolazione corrente al livello di luminosita minimo e spenta. La posizione di regolazione attuale e il livello di luminositaminimo regolabile determinano il tempo di regolazione (max. = 60 minuti) che puo essere ridotto a piacere. Puo essere spento in qualsiasi momento mediante comandi di controllo a breve termine durante la regolazione dell'illuminazione. Tenendo premuto il pulsante durante il processo di riduzione della luminosita, la luminosita aumenta e si arresta la funzione autospegnimento. Senza connessione N, quindi adatto per il montaggio direttamente dietro l'interruttore della luce a pulsante o l'interruttore dellaluce, anche se non e disponibile alcun filo N.