AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELTAKO AUSTRIA GMBH - EAK61100830 EUD61NP-230V

copiacopia
ELTAKO AUSTRIA GMBH - EAK61100830 EUD61NP-230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzionamento - Pulsante a sfioramento

  • Tipo di carico - Universale

  • Composizione - Altri

  • Dimmerabile tramite taglio di fase discendente - no

  • Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010312108062

Codice prodotto

EAK61100830

Cod. produttore

61100830

Produttore

EAK

Funzionamento:

Pulsante a sfioramento

Tipo di carico:

Universale

Composizione:

Altri

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Dimmer seriale:

no

Tensione nominale:

230...230 V

Colore:

Blu

Ingresso unità secondaria:

no

Utilizzabile con pulsante:

Controllo App tramite Bluetooth:

no

Memorizzazione luminosità:

Utilizzabile con rilevatore di presenza:

no

Utilizzabile con telecomando:

no

Materiale:

Plastica

Utilizzabile con sensore di movimento:

no

Potenza nominale carico resistivo:

400...400 W

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Utilizzabile con temporizzatore:

no

Qualità del materiale:

Termoplastico

Utilizzabile con interruttore a infrarossi:

no

Superficie:

Non trattato

Privo di alogeni:

Numero RAL (affine):

9010

Potenza nominale carico capacitivo:

400...400 VA

Tipo di superficie:

Opaco

Compatibile con Google Assistant:

no

Trasparente:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

Altri

Collegamento:

Morsetto a vite

Tensione di comando:

230...230 V

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Potenza nominale carico induttivo:

400...400 VA

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Profondità del dispositivo:

18 mm

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Min. profondità della presa per apparecchi:

18 mm

Sezione del conduttore:

4...4 mm²

Larghezza del dispositivo:

45 mm

Altezza del dispositivo:

45 mm

Senza connessione N, POWER MOSFET fino a 400W. Perdita in standby solo 0,5 watt. Con ingressi di comando per interruttori a pulsante e interruttori della luce. Con luminosita minima regolabile e velocita di attenuazione. Dispositivo integrato per l'installazione. 45 mm di lunghezza, 45 mm di larghezza, 18 mm di profondita. Dimmer universale per carichi R, L e C fino a 400 watt, a seconda delle condizioni di ventilazione. Rilevamento automatico del carico R+L o R+C. Non compatibile con LED 230V e lampade a risparmio energetico, utilizzare l'EUD61NPL o il dimmer con attacco N: EUD61NPN. Commutazione a passaggio zero con soft start e soft OFF a protezione delle lampade. Tensione di comando 230V. min. carica 20W. I comandi di controllo di breve durata accendono/spengono, il controllo permanente varia la luminosita fino al livello massimo. Una breve interruzione del controllo cambia la direzione dell'attenuazione. Il livello di luminosita viene memorizzato dopo lo spegnimento. In caso di interruzione di corrente, la posizione di commutazione e il livello di luminosita vengono memorizzati. Se applicabile, il dimmer verra acceso al livello di luminosita memorizzato dopo il ripristino della tensione di alimentazione. Protezione elettronica automatica da sovraccarico e spegnimento per sovratemperatura. Il livello minimo di luminosita (completamente attenuato) puo essere regolato con il selettore rotativo superiore %lamp. La velocita di regolazione della luminosita puo essere regolata con l'interruttore rotante della velocita di regolazione inferiore. Simultaneamente il periodo di soft on e soft off viene modificato. Se gli interruttori della luce non possono essere sostituiti da interruttori della luce a pulsante, esiste un ingresso di controllo separato per gli interruttori della luce. Se l'interruttore viene aperto brevemente dopo la chiusura, la luce viene attenuata fino alla successiva breve apertura. La direzione dell'attenuazione cambia automaticamente su entrambi i picchi. La direzione di regolazione puo essere modificata anche aprendo brevemente l'interruttore due volte. Operazione di commutazione per la funzione luce notturna (solo se comandata dall'interruttore della luce a pulsante): Se la luce viene accesa tenendo premuto il pulsante, si avvia al livello di luminosita piu basso dopo ca. 1 secondo e si attenua lentamente finche si tiene premuto il pulsante senza modificare l'ultimo livello di luminosita memorizzato. Funzione autospegnimento (solo se comandata da interruttore a pulsante): con un doppio impulso l'illuminazione viene ridotta dalla posizione di regolazione corrente al livello di luminosita minimo e spenta. La posizione di regolazione attuale e il livello di luminosita minimo regolabile determinano il tempo di regolazione (max. = 60 minuti)che puo essere ridotto a piacere. Puo essere spento in qualsiasi momento mediante comandi di controllo a breve termine durante la regolazione dell'illuminazione. Tenendo premuto il pulsante durante il processo di riduzione della luminosita, la luminositaaumenta e si arresta la funzione autospegnimento. Senza connessione N, quindi adatto per il montaggio direttamente dietro l'interruttore della luce a pulsante o l'interruttore della luce, anche se non e disponibile alcun filo N. Non e consentita la combinazione di carichi L (carichi induttivi, ad es. trasformatori avvolti) e carichi C (carichi capacitivi, ad es. trasformatori elettronici). I carichi R (carichi ohmici, ad esempio lampade a incandescenza 230V e lampade alogene) possono essere aggiunti in qualsiasi momento.