AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELTAKO AUSTRIA GMBH - EAK61100802 EUD61NPN-230V

copiacopia
ELTAKO AUSTRIA GMBH - EAK61100802 EUD61NPN-230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzionamento - Pulsante

  • Tipo di carico - Universale

  • Composizione - Altri

  • Dimmerabile tramite taglio di fase discendente -

  • Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010312109564

Codice prodotto

EAK61100802

Cod. produttore

61100802

Produttore

EAK

Funzionamento:

Pulsante

Tipo di carico:

Universale

Composizione:

Altri

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Dimmer seriale:

no

Tensione nominale:

230...230 V

Colore:

Blu

Ingresso unità secondaria:

no

Utilizzabile con pulsante:

Controllo App tramite Bluetooth:

no

Memorizzazione luminosità:

Utilizzabile con rilevatore di presenza:

no

Utilizzabile con telecomando:

no

Materiale:

Plastica

Utilizzabile con sensore di movimento:

no

Potenza nominale carico resistivo:

400...400 W

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Utilizzabile con temporizzatore:

no

Qualità del materiale:

Termoplastico

Utilizzabile con interruttore a infrarossi:

no

Max. commutazione del LED di alimentazione:

400 W

Superficie:

Altri

Privo di alogeni:

Numero RAL (affine):

5012

Potenza nominale carico capacitivo:

400...400 VA

Tipo di superficie:

Opaco

Compatibile con Google Assistant:

no

Trasparente:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Collegamento:

Morsetto a vite

Frequenza:

50...50 Hz

Tensione di comando:

230...230 V

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Potenza nominale carico induttivo:

400...400 VA

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Profondità del dispositivo:

18 mm

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Min. profondità della presa per apparecchi:

18 mm

Sezione del conduttore:

4...4 mm²

Larghezza del dispositivo:

45 mm

Altezza del dispositivo:

45 mm

Dimmer universale. MOSFET di potenza fino a 400W. Rilevamento automatico della lampada. Perdita in standby solo 0,1 watt. Con luminosita minima regolabile o velocita di attenuazione. Con funzione luce notturna e funzione autospegnimento. Per l'installazione. 45 mm di lunghezza, 45 mm di larghezza, 18 mm di profondita. Dimmer universale per lampade fino a 400 watt, a seconda delle condizioni di ventilazione. Lampade a LED 230V dimmerabili e lampade a risparmio energetico dimmerabili ESL dipendenti dall'elettronica delle lampade e dalla tecnologia di dimmerazione. Commutazione a passaggio zero con soft start e soft OFF a protezione delle lampade. Ingresso tensione di controllo universale da 8 a 230 V UC, isolato elettricamente dalla tensione di alimentazione 230 V e dalla tensione di commutazione. Nessun carico minimo richiesto. I comandi di controllo di breve durata accendono/spengono, il controllo permanente varia la luminosita al livello massimo. Un'interruzione del controllo cambia la direzione dell'attenuazione. L'impostazione del livello di luminosita viene memorizzata dopo lo spegnimento (Memory). In caso di interruzione di corrente, la posizione di commutazione e il livello di luminosita vengono memorizzati. Se applicabile, il dimmer verra acceso al livello di luminosita memorizzato dopo il ripristino della tensione di alimentazione. Protezione elettronica automatica da sovraccarico e spegnimento per sovratemperatura. Con il selettore rotativo superiore %lamp/dim speed e possibile regolare il livello di luminosita minimo (completamente attenuato) o la velocita di attenuazione. La durata di soft-on e soft-off verra modificata con la velocita di attenuazione. Durante il funzionamento, il selettore rotativo in basso determina se deve funzionare il rilevamento automatico della lampada o le posizioni comfort speciali: AUTO consente la regolazione di tutti i tipi di lampada. LC1 e una posizione comfort per le lampade LED dimmerabili da 230 V che non vengono abbassate sufficientemente quando impostate su AUTO (angolo di fase discendente) a seconda della costruzione e devono quindi essere forzate sull'angolo di fase discendente. LC2 e LC3 sono posizioni comfort per lampade LED 230V dimmerabili come LC1, ma con curve di dimmerazione differenti. EC1 e una posizione comfort per le lampade a risparmio energetico che devono essere accese con una potenza maggiore a seconda della costruzione, quindi si riaccenderanno in modo sicuro anche a freddo quando vengono abbassate. EC2 e una posizione comfort per lampade arisparmio energetico che non si riaccendono quando vengono abbassate a seconda della costruzione. La memoria e disattivata in questa posizione. Nelle posizioni LC1, LC2, LC3, EC1 e EC2 non devono essere utilizzati trasformatori induttivi (avvolti). Inoltre, il numero massimo di lampade LED dimmerabili puo essere inferiore rispetto alla posizione AUTO a seconda della costruzione. Con modalita di commutazione speciale per la funzione luce notturna: se la luce viene accesa tenendo premuto il pulsante, si avvia al livello di luminosita piu basso dopo ca. 1 secondo e si attenua lentamente finche si tiene premuto il pulsante senza modificare l'ultimo livello di luminosita memorizzato. Funzione autospegnimento: con un doppio impulso l'illuminazione viene ridotta dalla posizione di regolazione attuale al livello di luminosita minimo e spenta. La posizione di regolazione attuale e il livello di luminosita minimo regolabile determinano il tempo di regolazione (max. = 60 minuti) che puo essere ridotto a piacere. Puo essere spento in qualsiasi momento mediante comandi di controllo a breve termine durante la regolazione dell'illuminazione. Tenendo premuto il pulsante durante il processo di riduzione della luminosita, la luminosita aumenta e si arresta la funzione autospegnimento. Non e consentita la combinazione di carichi L (carichi induttivi, ad es. trasformatori avvolti) e carichi C (carichi capacitivi, ad es. trasformatori elettronici). I carichi R (carichi ohmici, ad esempio lampade a incandescenza 230V e lampade alogene) possono essere aggiunti in qualsiasi momento.