ELTAKO AUSTRIA GMBH - EAK61100800 SDS61/1-10V - 61100800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di carico - Carico capacitivo
Composizione - Altri
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente - no
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente - no
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Confezione
1 PZ
EAN
4010312109496
Codice prodotto
EAK61100800
Cod. produttore
61100800
Produttore
EAK
Tipo di carico:
Carico capacitivo
Composizione:
Altri
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Dimmer seriale:
no
Tensione nominale:
230...230 V
Colore:
Blu
Ingresso unità secondaria:
no
Utilizzabile con pulsante:
sì
Controllo App tramite Bluetooth:
no
Memorizzazione luminosità:
sì
Utilizzabile con rilevatore di presenza:
sì
Utilizzabile con telecomando:
no
Materiale:
Plastica
Utilizzabile con sensore di movimento:
sì
Potenza nominale carico resistivo:
400...400 W
Tipo di fissaggio:
Altri
Utilizzabile con temporizzatore:
sì
Qualità del materiale:
Termoplastico
Utilizzabile con interruttore a infrarossi:
no
Max. commutazione del LED di alimentazione:
400 W
Superficie:
Altri
Privo di alogeni:
sì
Numero RAL (affine):
5012
Potenza nominale carico capacitivo:
400...400 VA
Tipo di superficie:
Opaco
Compatibile con Google Assistant:
no
Trasparente:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Collegamento:
Morsetto a vite
Frequenza:
50...50 Hz
Tensione di comando:
230...230 V
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Potenza nominale carico induttivo:
400...400 VA
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Profondità del dispositivo:
33 mm
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Min. profondità della presa per apparecchi:
33 mm
Sezione del conduttore:
4...4 mm²
Larghezza del dispositivo:
45 mm
Altezza del dispositivo:
45 mm


