AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELTAKO AUSTRIA GMBH - EAK61100001 ESR61NP-230V+UC

copiacopia
ELTAKO AUSTRIA GMBH - EAK61100001 ESR61NP-230V+UC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Elettronico Ritardato alla diseccitazione (RV)

  • Numero di contatti NO - 1

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Numero di contatti NC - 0

  • Corrente di commutazione nominale - 10 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010312107911

Codice prodotto

EAK61100001

Cod. produttore

61100001

Produttore

EAK

Funzione:

Elettronico Ritardato alla diseccitazione (RV)

Numero di contatti NO:

1

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Numero di contatti NC:

0

Corrente di commutazione nominale:

10 A

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Larghezza in numero di moduli:

1

Profondità di incasso:

58 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Numero di contatti di scambio:

0

Adatto per funzionamento manuale:

no

Carico max. lampade a incandescenza:

2000 W

Tensione di comando 1:

8...230 V

Carico max. lampade fluorescenti:

1000 VA

Tipo di tensione di comando 1:

AC

Frequenza tensione di comando 1:

50...50 Hz

Tensione di comando 2:

10...230 V

Tipo di tensione di comando 2:

DC

Frequenza tensione di comando 2:

50...50 Hz

Carico max. lampade fluorescenti (circuito bimodale):

1000 VA

Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):

500 VA

Corrente di commutazione max. (cos phi= 0,6):

4 A

1 contatto NO non libero da potenziale 10A/250V AC. Lampade LED 230V fino a 600W, carico lampade ad incandescenza fino a 2000W. Interruttore ad impulso ritardato alla diseccitazione con preallarme di spegnimento e luce permanente a pulsante commutabile. Perdita in standby solo 0,7 watt. Per l'installazione. 45 mm di lunghezza, 45 mm di larghezza, 18 mm di profondita. Commutazione a passaggio zero per proteggere contatti e lampade. La tecnologia ibrida all'avanguardia combina i vantaggi del controllo elettronico senza usura con l'elevata capacita di rele speciali. Utilizzando una bobina rele bistabile si evitano perdite di potenza e riscaldamento anche in modalita on. L'utenza commutata non puo essere collegata alla rete prima che sia terminata la breve sincronizzazione automatica dopo l'installazione. Tensione di comando 230V. Inoltre, tensione di comando universale isolata elettricamente da 8 a 230V UC. Tensione di alimentazione e tensione di commutazione 230V. Rumore di commutazione molto basso. Intervallo di tempo variabile fino a 120 minuti nella funzione ESV. All'ingresso di controllo possono essere collegati pulsanti con una corrente della lampada a incandescenza fino a 50 mA. In caso di interruzione di corrente il sistema viene disconnesso in una sequenza prestabilita. Se il periodo di temporizzazione e impostato al minimo nella funzione ESV, il ritardo di rilascio viene disattivato. Viene quindi impostata la funzione standard di commutazione degli impulsi ES. La funzione ER e selezionabile. Se viene selezionata la funzione ER non e consentita una corrente della lampada a incandescenza. Dovrebbe essere utilizzato solo l'ingresso di controllo A1-A2. Impostato sulla funzione ER questo dispositivo e idoneo a retroazionare il segnale di tensione di commutazione di un dimmer. Se la funzione di preavviso di spegnimento e attivata, la luce inizia a lampeggiare ca. 30 secondi prima del timeout. Questo viene ripetuto tre volte a intervalli di tempo decrescenti. Se la funzione luce permanente e inserita, lafunzione puo essere attivata premendo il pulsante per piu di 1 secondo. Questa funzione si disattiva automaticamente dopo 2 ore o premendo il pulsante per piu di 2 secondi. Se sono impostate sia la funzione di preavviso di spegnimento che la luce permanente tramite pulsante, la funzione di preavviso di spegnimento viene attivata prima dello spegnimento della luce permanente.