AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELTAKO AUSTRIA GMBH - EAK30100130 FTN61NP-230V

copiacopia
ELTAKO AUSTRIA GMBH - EAK30100130 FTN61NP-230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con telecomando - no

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Comando a impulsi -

  • Con contatto di commutazione -

  • Colore - Blu

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010312300206

Codice prodotto

EAK30100130

Cod. produttore

30100130

Produttore

EAK

Con telecomando:

no

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Comando a impulsi:

Con contatto di commutazione:

Colore:

Blu

Adatto per dimmer RF (radio frequenza):

no

Adatto per pulsante RF (radio frequenza):

Adatto per interruttore saliscendi RF (radio frequenza):

no

Adatto per interruttore saliscendi:

no

Adatto per interruttori di tapparelle / avvolgibili:

no

Adatto per interruttore RF (radio frequenza):

Con custodia:

Con custodia tubolare / cilindrica:

no

Scheda / Modulo:

no

Alimentazione:

230 V AC

Rolling-code:

no

Con pulsante radio:

no

Numero di relè:

1

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Altri

Tipo di superficie:

Opaco

Tipo di fissaggio:

Altri

Trasparente:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Frequenza radio:

868 MHz

Rolling-code:

Lunghezza codice (Bit):

32

Numero di comandi:

32

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

1 contatto NO non a potenziale zero 10A/250V AC, 230V lampade LED fino a 400W, lampade ad incandescenza fino a 2000 watt, spegnimento ritardato con preavviso di spegnimento e luce permanente a pulsante commutabile. Le funzioni wireless crittografate, wireless bidirezionali e ripetitore sono commutabili. Solo 0,8 watt di perdita in standby. Per l'installazione. 45 mm di lunghezza, 45 mm di larghezza, 33 mm di profondita. Tensione di alimentazione, tensione di commutazione e tensione di controllo locale 230V. Commutazione a passaggio zero per proteggere contatti e utenze. Questo attuatore wireless e un timer di ritardo alla disattivazione delle scale e presenta una tecnologia ibrida all'avanguardia che abbiamo sviluppato: abbiamo combinato il ricevitore esente da usura e l'elettronica di valutazione e un rele bistabile con commutazione a passaggio zero. Utilizzando una bobina rele bistabile si evitano perdite di potenza e riscaldamento anche in modalita on. Dopo l'installazione, attendere una breve sincronizzazione automatica prima che l'utenza commutata venga collegata alla rete. Oltre all'ingresso di controllo wireless tramite un'antenna interna, questo timer di ritardo alla disattivazione delle scale puo anche essere controllato localmente da un interruttore di controllo 230V convenzionale precedentemente montato. Corrente della lampada a incandescenza fino a 5 mA, a seconda della tensione di accensione delle lampade a incandescenza. L'illuminazione si riaccende dopo un'interruzione di corrente, a condizione che non sia ancora trascorso il tempo impostato. Puoi insegnare in sensori crittografati. E possibile attivare la funzione wireless bidirezionale e/o ripetitore. Ogni cambiamento di stato e i telegrammi di comando centrale in arrivo sono confermati da un telegramma wireless. Questo telegramma wireless puo essere appreso in altri attuatori, controller Smart Home professionali e display universali. Con il selettore rotativo superiore nella posizione LRN e possibile assegnare fino a 35 pulsanti wireless e/o sensori di movimento/luminosita wireless FBH, di cui uno o piu pulsanti centrali. E quindi possibile selezionare la funzione richiesta di questo timer di ritardo alla disattivazione delle scale. Il lampeggio del LED non appena viene raggiunta una nuova gamma di impostazione quando si gira il selettore rotativo aiuta a trovare la posizione desiderata in modo affidabile. NLZ = timer di ritardo alla diseccitazione. TLZ = temporizzatore scale. + pulsante luce permanente = TLZ con pulsante luce permanente. + preavviso di spegnimento = TLZ con preavviso di spegnimento. + pulsante luce permanente e preavviso di spegnimento = TLZ con pulsante luce permanente e preavviso di spegnimento. Se la funzione luce permanente e inserita, la funzione puo essere attivata premendo il pulsante per piu di 1 secondo. Questa funzione si disattiva automaticamente dopo 60 minuti o premendo il pulsante per piu di 2 secondi. Se il preavviso di spegnimento e attivato, la luce inizia a lampeggiare per ca. 30 secondi prima del timeout. Questo viene ripetuto tre volte a intervalli di tempo decrescenti. Se sono accesi sia il preavviso di spegnimento che la luce permanente a pulsante, il preavviso di spegnimento viene attivato prima dello spegnimento automatico della luce permanente.Con il selettore rotativo in basso, il ritardo di spegnimento viene regolato da 1 a 20 minuti. Durante l'apprendimento dei sensori di movimento/luminosita FBH, utilizzare l'ultimo FBH appreso per definire la soglia di commutazione alla quale l'illuminazione viene accesa o spenta a seconda della luminosita o del movimento rilevato. Il ritardo di spegnimento impostato su FTN61NP e prolungato di un'impostazione di 1 minuto fissata in FBH. Il LED si comporta durante il processo di apprendimento secondo le istruzioni per l'uso. Mostra i comandi di controllo wireless tramite un breve sfarfallio durante il funzionamento.