ELTAKO AUSTRIA GMBH - EAK30000592 FT55-RW - 30000592

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di segnale di trasmissione - Radiocomando
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Numero di canali - 4
Portata - 30 m
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
4010312305775
Codice prodotto
EAK30000592
Cod. produttore
30000592
Produttore
EAK
Tipo di segnale di trasmissione:
Radiocomando
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Numero di canali:
4
Portata:
30 m
Colore:
Bianco
Con telecomando:
no
Trasmettitore a parete:
sì
Modulo trasmettitore wireless per contatto finestra:
no
Con telecomando / controllo remoto:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Trasparente:
no
Adatto per interruttore RF (radio frequenza):
sì
Adatto per dimmer RF (radio frequenza):
sì
Adatto per interruttore saliscendi:
sì
Adatto per display:
sì
Adatto per sensori di movimento:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no