ELTAKO AUSTRIA GMBH - EAK28032615 WSZ15DE-32A - 28032615

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4010312501702
Codice prodotto
EAK28032615
Cod. produttore
28032615
Produttore
EAK
Contatore di energia monofase. Corrente massima 32 A, consumo in standby solo 0,4 watt. Dispositivo di installazione modulare per il montaggio su guida DIN-EN 60715 TH35. 1 modulo passo = 18 mm di larghezza, 58 mm di profondità. Classe di precisione B (1%). Con interfaccia S0. Questo contatore di energia monofase misura l'energia attiva mediante la corrente tra ingresso e uscita. L'autoconsumo di soli massimo 0,4 Watt di potenza attiva non viene misurato e non viene visualizzato. Come tutti i contatori senza dichiarazione di conformità (es. MID), questo contatore non è consentito per la fatturazione. Ogni 30 secondi, il display passa per 5 secondi dall'energia attiva accumulata in kWh al consumo momentaneo in watt. Può essere collegato 1 conduttore di fase con una corrente max fdia 32 A. Se si prevede che il carico sia superiore al 50%, è necessario mantenere una distanza di ventilazione di 1/2 modulo dai dispositivi installati accanto. Se necessario utilizzare il distanziatore DS12. La corrente di avviamento è di 20 mA. Il display può essere letto solo con alimentazione. Tuttavia, il consumo viene memorizzato nella memoria non volatile e viene nuovamente visualizzato immediatamente dopo un'interruzione di corrente. Due morsetti N per il cablaggio incrociato sicuro di più contatori. Il display digitale ha 7 cifre. Fino a 99999,99 kWh vengono visualizzati due decimali. Da 100000,0 kWh solo uno. Il consumo energetico viene visualizzato sul display con una barra che lampeggia 1000 volte per kWh. Messaggio di errore. In caso di errore di connessione, un LED lampeggia sul display.


