AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELTAKO AUSTRIA GMBH - EAK23200901 S2U12DDX-UC - 23200901

copiacopia
ELTAKO AUSTRIA GMBH - EAK23200901 S2U12DDX-UC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali - 2

  • Tensione di alimentazione - 8...230 V

  • Programma di 24 h -

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Programma settimanale -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010312603208

Codice prodotto

EAK23200901

Cod. produttore

23200901

Produttore

EAK

Numero di canali:

2

Tensione di alimentazione:

8...230 V

Programma di 24 h:

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Programma settimanale:

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Riserva di carica in ore:

480

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...50 Hz

Guida testuale presente nel display:

Programmabile via software:

no

Scheda di memoria inclusa:

no

Programma di 60 min.:

no

Programma annuale:

no

Programma vacanze:

no

Programma ad impulsi:

no

Programma a cicli:

no

Programma astrale:

Programma casuale:

Contaore:

no

Sincronizzato in rete:

no

Controllato al quarzo:

Radio controllato:

no

Radiocomandato (DCF77):

no

GPS (Global Positioning System):

no

Tipo di contatto:

Contatto normalmente aperto (NO)

Numero di contatti:

2

Tempo minimo di commutazione - Canale 1:

1 min

Tempo minimo di commutazione - Canale 2:

1 min

Numero di posizioni di memoria:

60

Cambio automatico ora legale/solare:

Adatto per funzionamento manuale:

Interruttore esterno collegabile:

Preselezione della commutazione:

no

Corrente nominale a 250V AC:

16 A

Max. commutazione del LED di alimentazione:

200 W

Contatto a potenziale libero:

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza in numero di moduli:

1

Larghezza:

18 mm

Altezza:

82 mm

Profondità:

58 mm

Timer a 2 canali. 1+1 contatti NO liberi da potenziale 16A/250V AC. Lampade LED 230V fino a 600W, lampade ad incandescenza 2000W. Con funzione astronomica. Solo 0,03?0,4 watt di perdita in standby. Con retroilluminazione del display. Dispositivo modulareper montaggio su guida DIN-EN 60715 TH35. 1 modulo = 18 mm di larghezza, 58 mm di profondita. La tecnologia brevettata Eltako Duplex (DX) consente di commutare contatti normalmente privi di potenziale in commutazione a passaggio zero quando viene commutata la tensione 230V A/C 50Hz. Cio riduce drasticamente l'usura. Per ottenere cio basta collegare il conduttore N al morsetto (N) e L a 1(L) e/o 3(L). Cio si traduce in un consumo aggiuntivo in standby di soli 0,1 watt. Nello stato ON, l'uso di rele bistabili non provoca perdite di potenza o riscaldamento della bobina. Fino a 60 posizioni di memoria del timer sono liberamente assegnate ai canali. Con data e commutazione automatica ora legale/ora legale. Circa. Riserva di carica di 7 giorni senza batteria. Ogni posizione di memoria puo essere assegnata con la funzione Astro (commutazione automatica dopo l'alba o il tramonto), l'ora di accensione/spegnimento o un tempo di commutazione a impulsi (che attiva un impulso di 2 secondi). Il tempo di accensione/spegnimento astronomico puo essere modificato fino a ?2 ore. E inoltre possibile inserire un intervallo di tempo fino a ?2 ore influenzato dai solstizi. Con ingresso di controllo (+A1) per controllo centrale ON o OFF con priorita. Alimentazione e tensione dicontrollo per il controllo centrale da 8 a 230 V UC. Il timer viene impostato utilizzando i pulsanti MODE e SET ed e fornita una funzione di blocco tasti. L'illuminazione del display si accende premendo MODE o SET. 20 secondi dopo aver premuto MODE o SETper l'ultima volta, il programma torna automaticamente alla visualizzazione normale e l'illuminazione del display si spegne. Impostare la lingua: Ogni volta che viene applicata l'alimentazione, premere SET entro 10 secondi per impostare la lingua e premere MODE per confermare. D = tedesco, GB = inglese, F = francese, IT = italiano e ES = spagnolo. Appare quindi la visualizzazione normale: giorno della settimana, ora, giorno e mese. Scorrimento rapido: nelle seguenti impostazioni, i numeri scorrono rapidamente quando si tiene premuto Invio. Rilasciare quindi tenere premuto per modificare la direzione di scorrimento. Impostare l'orologio: premere MODE quindi in PRG (programma) premere SET per cercare la funzione CLK. Premere MODE per impostare. In H, premere SET per selezionare l'ora e premere MODE per confermare. In M procedere allo stesso modo per impostare i minuti. Impostare la data: Premere MODE poi su PRG premere SET per cercare la funzione DAT. Premere MODE per selezionare. In Y, premere SET per selezionare l'anno e premere MODE per confermare. Procedere allo stesso modo in M per impostare il mese e in D per impostare il giorno. L'ultima impostazione nella sequenza e MO (giorno della settimana) lampeggiante. Premere SET per impostarlo e premere MODEper confermare. Impostare la posizione geografica (se e richiesta la funzione Astro): e possibile trovare un elenco di citta tedesche alla fine del manuale operativo. Premere MODE quindi premere SET in PRG per cercare la funzione POS. Selezionare premendo MODE. Premere SET su LAT per selezionare la latitudine. Selezionare premendo MODE. Ripetere questa procedura per LON per selezionare la longitudine e premere MODE per confermare. Premere SET in GMT per selezionare il fuso orario e premere MODE per confermare. Se lo si desidera, e possibile inserire un ritardo fino a ? 2 ore per WS (solstizio d'inverno) e SS (solstizio d'estate) per entrambi i canali. Accensione o spegnimento manuale con priorita: Premere MODE e per PRG premere SET per ricercare la funzione INT. Quindi premere MODE per selezionare. Per CH premere SET per selezionare il canale 1 o 2 e premere MODE per confermare. Ora puoi passare da AUT (automatico) a ON o OFF usando SET. Dopo aver confermato con MODE, la posizione di spostamento del canale selezionato potrebbe cambiare. Se la posizione del cambio dovesse cambiare automaticamente quando un programma orario diventa attivo, dovrebbe essere nuovamente selezionato AUT (automatico). Se MODE viene premuto per piu di 2 secondi alla conferma, la modifica viene salvata e viene visualizzata la visualizzazione normale. Cambio orario estivo/invernale: Premere MODE poi su PRG premere SET per cercare la funzione SWT e premere MODE per selezionare. Ora premi SET per passare da ON a OFF. Selezionando ON la commutazione e automatica. Centrale ON o OFF con priorita in modalita automatica (AUT): Premere MODE e poi SET per PRG (programma) per ricercare la funzione CIA. Premere MODE per selezionare. Quindi premere SET per passare da CON a COF e premere MODE per confermare. Attivazione/disattivazione della modalita casuale: premere MODE, quindi su PRG premere SET per cercare la funzione RND e premere MODE per selezionare. Premere SET per impostare su ON (RND+) o OFF (RND) e premere MODE per confermare. Quando la modalita casuale e attivata, tutti i punti orari di accensione di tutti i canali vengono spostati in modo casuale fino a 15 minuti. Gli orari di accensione vengono anticipati e gli orari di spegnimento posticipati. Inserimento di programmi orari: fare riferimento alle istruzioni per l'uso. Abilita blocco tasti: premere brevemente MODE e SET insieme e in LCK, premere SET per bloccare. Questo viene visualizzato da una freccia accanto al simbolo del lucchetto. Disabilitare il blocco tasti: premere MODE e SET insieme per 2 secondi e in UNL premere SET per sbloccare.