AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELTAKO AUSTRIA GMBH - EAK22001601 ER12-001-UC

copiacopia
ELTAKO AUSTRIA GMBH - EAK22001601 ER12-001-UC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 16 A

  • Tensione di alimentazione - 250...250 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Numero di contatti NO - 0

  • Numero di contatti NC - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010312205365

Codice prodotto

EAK22001601

Cod. produttore

22001601

Produttore

EAK

Corrente nominale:

16 A

Tensione di alimentazione:

250...250 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

0

Funzione:

Parzialmente elettronico

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Larghezza in numero di moduli:

1

Profondità di incasso:

58 mm

Numero di contatti di scambio:

1

Carico max. lampade a incandescenza:

2000 W

Tensione di comando 1:

8...230 V

Tipo di tensione di comando 1:

AC / DC

Carico max. lampade fluorescenti:

1000 VA

Frequenza tensione di comando 1:

50...50 Hz

Tensione di comando 2:

0...0 V

Tipo di tensione di comando 2:

AC / DC

Frequenza tensione di comando 2:

0...0 Hz

Carico max. lampade fluorescenti (circuito bimodale):

1000 VA

Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):

500 VA

Corrente di commutazione max. (cos phi= 0,6):

4 A

1 contatto CO libero da potenziale 16A/250V AC. Lampade LED 230V fino a 200W, carico lampade ad incandescenza 2000W. Nessuna perdita in standby. Dispositivo modulare per montaggio su guida DIN-EN 60715 TH35. 1 modulo = 18 mm di larghezza, 58 mm di profondita. La tecnologia ibrida all'avanguardia combina i vantaggi del controllo elettronico senza usura con l'elevata capacita di rele speciali. Tensione di controllo universale da 8 a 230 V UC. Bassa richiesta di potenza di controllo, quindi viene generato sostanzialmente meno calore. Diodo anti-surge a ruota libera integrato (A1 = +, A2 = -). Disinserzione sicura secondo VDE 0106, parte 101. Pertanto, questi dispositivi possono essere utilizzati anche come rele di accoppiamento. Utilizzando una bobina rele bistabile si evitano perdite di potenza e riscaldamento anche in modalita on. Il contatto del rele puo essere aperto o chiuso durante la messa in funzione. Sara sincronizzato alla prima operazione. Questo rele non e adatto per retroazionare il segnale di tensione di commutazione di un dimmer. Utilizzare solo rele ESR12DDX-UC, ESR12NP-230V+UC o ESR61NP-230V+UC per questo scopo. L'elettronica non ha un'alimentazione interna e quindi nessuna perdita in standby. Il microcontrollore si attiva alla chiusura delcontatto di controllo. Questo commuta il rele bistabile nella direzione corretta. Il rele bistabile commuta nuovamente quando il contatto di controllo si apre o quando la tensione di controllo diminuisce.