AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELTAKO AUSTRIA GMBH - EAK21200302 ESR12DDX-UC

copiacopia
ELTAKO AUSTRIA GMBH - EAK21200302 ESR12DDX-UC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Elettronico Ritardato alla diseccitazione (RV)

  • Numero di contatti NO - 2

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Numero di contatti NC - 0

  • Corrente di commutazione nominale - 16 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010312108093

Codice prodotto

EAK21200302

Cod. produttore

21200302

Produttore

EAK

Funzione:

Elettronico Ritardato alla diseccitazione (RV)

Numero di contatti NO:

2

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Numero di contatti NC:

0

Corrente di commutazione nominale:

16 A

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Larghezza in numero di moduli:

1

Profondità di incasso:

58 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Numero di contatti di scambio:

0

Adatto per funzionamento manuale:

Carico max. lampade a incandescenza:

2000 W

Tensione di comando 1:

8...253 V

Carico max. lampade fluorescenti:

1000 VA

Tipo di tensione di comando 1:

AC

Frequenza tensione di comando 1:

50...50 Hz

Tensione di comando 2:

10...230 V

Tipo di tensione di comando 2:

DC

Frequenza tensione di comando 2:

50...50 Hz

Carico max. lampade fluorescenti (circuito bimodale):

1000 VA

Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):

500 VA

Corrente di commutazione max. (cos phi= 0,6):

8 A

1+1 contatti NO a potenziale zero 16A/250V AC. Lampade LED 230V fino a 600W, carico lampade ad incandescenza fino a 2000W. Perdita in standby solo 0,03?0,4 watt. Dispositivo modulare per montaggio su guida DIN-EN 60715 TH35. 1 modulo = 18 mm di larghezza, 58 mm di profondita. Con la tecnologia brevettata Eltako Duplex (DX) i contatti normalmente privi di potenziale possono ancora commutare a passaggio zero quando si commutano 230 V AC 50 Hz e quindi ridurre drasticamente l'usura. Collegare semplicemente il conduttore neutro al morsetto (N) e L a 1(L) e/o 3(L). Cio si traduce in un consumo aggiuntivo in standby di soli 0,1 Watt. Tensione di controllo universale da 8 a 230 V UC. La tensione di alimentazione e la stessa della tensione di controllo. Le funzioni vengono impostate con i tasti MODE e SET come descritto nelle istruzioni per l'uso. Sono indicati sul display e possono essere bloccati se necessario. Il tempo di accensione accumulato viene visualizzato continuamente. Prima in ore (h), poi in mesi (m) con 1 cifra dopo la virgola. Utilizzando rele bistabili, la perdita di potenza della bobina e il riscaldamento vengono evitati anche in modalita on. L'utenza commutata non puo essere collegata alla rete prima che sia terminata la breve sincronizzazione automatica dopo l'installazione. Funzioni solo interruttore a impulsi: dopo un'interruzione di corrente il sistema viene disconnesso in una sequenza definita o la posizione dell'interruttore viene mantenuta a seconda dell'impostazione (quindi + sul display accanto alle abbreviazioni delle funzioni). Impostazioni in RSM nella guida del menu. Inoltre, utilizzando queste funzioni, con i tasti MODE e SET, gli ingressi di comando A1 e A3 possono essere definiti come ingressi di comando centrale. ZA1 = centralespenta con A1, locale con A3. ZE1 = centrale acceso con A1, locale con A3. Z00 = nessun controllo centrale. Centrale accesa con A1, centrale spenta con A3. Nessun controllo locale fare riferimento alla funzione RS. Rele con funzioni idonee per retroazionare il segnale di tensione di commutazione di un dimmer. A partire da una tensione di controllo di 110 V e nelle impostazioni 2S, WS, SS e GS corrente della lampada a incandescenza fino a 5 mA, a seconda della tensione di accensione. Con i tasti MODE e SET e possibile selezionare tra 18 funzioni: OFF = OFF permanente. 2xS = interruttore a 2 impulsi con 1 contatto NO ciascuno, ingressi di controllo A1 e A3. 2S = Interruttore ad impulsi con 2 contatti NO. WS = Interruttore ad impulsi con 1 contatto NO e 1 contatto NC. SS1 = Commutatore multicircuito ad impulsi 1+1 contatti NO per sequenza di commutazione 0 - contatto 1(1-2) - contatto 2(3-4) - contatti 1+2. SS2 = Interruttore multicircuito ad impulsi 1+1 contatti NO per sequenza di commutazione 0 - contatto1 - contatti 1+2 - contatto 2. SS3 = Interruttore multicircuito ad impulsi 1+1 contatti NO per sequenza di commutazione 0 - contatto 1 - contatti 1+2 . GS = Commutatore gruppo di impulsi 1+1 contatti NO per sequenza di commutazione 0 - contatto 1 - 0 - contatto 2. RS = Commutatore con 2 contatti NO, con A1 = ingresso comando set e A3 = ingresso comando reset. 2xR = 2 rele di commutazione con 1 contatto NO ciascuno, ingressi di controllo A1 e A3. 2R = Rele di commutazione con 2 contatti NO. WR = Rele in scambio con 1 contatto NO e 1 contatto NC. RR = Rele di commutazione (rele di corrente a circuito chiuso) con 2 contatti NC. EAW = Rele ad impulsi per contatto NO fugace e contatto NC fugace con 1+1 contatti NO, tempo di intermittenza 1 sec ciascuno. EW = Rele a impulsi per contatto NO transitorio con 1 contatto NO e 1 contatto NC, tempo di intermittenza 1 sec. AW = Rele impulsivo contatto NC fugace con 1 contatto NO e 1 contatto NC, tempo di intermittenza 1 sec. GR = Gruppo rele 1+1 contatti NO (rele con contatti di chiusura alternati). ON = Permanente ON. Gli ingressi di comando A1 e A3 hanno le stesse funzioni ad eccezione di 2xS, 2xR e RS, se non utilizzati come ingressi di comando centrale. Dopo aver impostato la funzione richiesta, la funzione puo essere bloccata. Una freccia a destra dell'abbreviazione indica lo stato di blocco.