AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELTAKO AUSTRIA GMBH - EAK21100905 EUD12D-UC - 21100905

copiacopia
ELTAKO AUSTRIA GMBH - EAK21100905 EUD12D-UC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzionamento - Manopola a rotella

  • Tipo di carico - Universale

  • Composizione - Altri

  • Dimmerabile tramite taglio di fase discendente -

  • Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010312109489

Codice prodotto

EAK21100905

Cod. produttore

21100905

Produttore

EAK

Funzionamento:

Manopola a rotella

Tipo di carico:

Universale

Composizione:

Altri

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Dimmer seriale:

no

Tensione nominale:

230...230 V

Colore:

Blu

Ingresso unità secondaria:

no

Utilizzabile con pulsante:

Controllo App tramite Bluetooth:

no

Memorizzazione luminosità:

Utilizzabile con rilevatore di presenza:

no

Utilizzabile con telecomando:

no

Materiale:

Plastica

Utilizzabile con sensore di movimento:

no

Potenza nominale carico resistivo:

400...400 W

Tipo di fissaggio:

Altri

Numero di moduli:

1

Utilizzabile con temporizzatore:

no

Qualità del materiale:

Termoplastico

Utilizzabile con interruttore a infrarossi:

no

Max. commutazione del LED di alimentazione:

400 W

Superficie:

Altri

Privo di alogeni:

Numero RAL (affine):

5012

Potenza nominale carico capacitivo:

400...400 VA

Tipo di superficie:

Opaco

Compatibile con Google Assistant:

no

Trasparente:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Collegamento:

Morsetto a vite

Frequenza:

50...50 Hz

Tensione di comando:

8...230 V

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Potenza nominale carico induttivo:

400...400 VA

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Profondità del dispositivo:

66 mm

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Sezione del conduttore:

6...6 mm²

Larghezza del dispositivo:

18 mm

Altezza del dispositivo:

58 mm

Dimmer universale. MOSFET di potenza fino a 400W. Rilevamento automatico della lampada. Perdita in standby solo 0,3 watt. Con luminosita minima regolabile, luminosita massima e velocita di attenuazione. Con funzione di commutazione per la funzione luce notturna e funzione autospegnimento. Dispositivo modulare per montaggio su guida DIN EN 60715 TH35. 1 modulo = 18 mm di larghezza, 58 mm di profondita. Dimmer universale per lampade fino a 400 W, a seconda delle condizioni di ventilazione, le lampade a LEDda 230 V dimmerabili e le lampade a risparmio energetico dimmerabili (ESL) dipendono anche dall'elettronica della lampada e dalla tecnologia di regolazione. Fino a 3600W con amplificatori di potenza LUD12-230V ai morsetti X1 e X2. Tensione di controllo universale da 8 a 230 V UC e inoltre gli ingressi di controllo della tensione universale da 8 a 230 V UC centrale ON e centrale OFF. Gli ingressi di controllo sono isolati galvanicamente dalla tensione di alimentazione e dalla tensione di commutazione. Commutazione a passaggio zero con soft start e soft OFF a protezione delle lampade. In caso di interruzione di corrente, la posizione di commutazione e il livello di luminosita vengono memorizzati. Se applicabile, il dimmer verra acceso al livello di luminosita memorizzato dopo il ripristino della tensione di alimentazione. A partire da 110 V di tensione di controllo, corrente della lampada a incandescenza fino a 5 mA (non per DSD). Protezione elettronica automatica da sovraccarico e spegnimento per sovratemperatura. L'inserimento delle funzioni e dei tempi avviene tramite i tasti MODE e SET come descritto nelle istruzioni per l'uso e indicato sul display LC. Viene fornita una funzione di blocco tasti. E possibile regolare tutti i tipi di lampada nelle impostazioni della modalita automatica EUD, DSD, Udo, STS, MIN, MMX, CG e R. EUD = Dimmer universale con impostazioni per velocita di regolazione, luminosita minima, luminosita massima, memoria e Soft ON/OFF come cosi come la scelta della priorita per il controllo centrale. ESL e LED e impostabile. I comandi di controllo di breve durata accendono/spengono, il controllo permanente varia la luminosita al livello massimo. Un'interruzione del controllo cambia la direzione dell'attenuazione. LED e un'impostazione comfort per lampade LED dimmerabili da 230 V che non possono essere dimmerate sufficientemente in modalita automatica (interruzione di fase) per motivi di progettazione e devono quindi essere forzate al controllo di fase. E possibile scegliere tra 3 curve di regolazione. ESL e un'impostazione comfort per le lampade a risparmio energetico che devono essere accese ad alta tensione per motivi costruttivi in modo che possano essere riaccese anche a freddo in stato dimmerato. La memoria deve essere spenta sullelampade a risparmio energetico che non possono essere riaccese in stato dimmerato per motivi di progettazione.Nessun trasformatore induttivo (avvolto) puo essere utilizzato nelle impostazioni ESL e LED. Inoltre, il numero massimo di lampade puo essere inferiore rispetto alla modalita automatica per motivi di progettazione. Operazione di commutazione per la funzione luce notturna: se la luce viene accesa tenendo premuto il pulsante, si avvia al livello di luminosita piu basso dopo ca. 1 secondo e si attenua lentamente finche si tiene premuto il pulsante senza modificare l'ultimo livello di luminosita memorizzato. Funzione di autospegnimento: con un doppio impulso l'illuminazione viene ridotta dalla posizione di regolazione corrente al livello di luminosita minimo e spenta. La posizione di regolazione attuale e il livello di luminosita minimo regolabile determinano il tempo di regolazione (max. = 60 minuti) che puo essere ridotto a piacere. Puo essere spento in qualsiasi momento mediante comandi di controllo a breve termine durante la regolazione dell'illuminazione. Tenendo premuto il pulsante durante il processo di diminuzione della luminosita, aumenta la luminosita e interrompe la funzione di autospegnimento. DSD = Uguale al dimmer universale EUD ma comprende anche l'attivazione tramite due interruttori di direzione sugli ingressi di controllo della tensione universale 8..230V UC. Udo = Uguale al dimmer universale EUD ma comprende anche l'impostazione di un ritardo da 1 a 99 minuti. Il preavviso di spegnimento al termine tramite dimmerazione e selezionabile e regolabile da 1 a 3 minuti. STS = Temporizzatore scale con preavviso di spegnimento commutabile tramite dimmer. Con pompa e luce permanente tramite pulsante. Tempo regolabile da 1 a 99 minuti. Il preavviso di spegnimento (nessun sfarfallio) tramite dimmer e regolabile da 1 a 3 minuti. Anche per lampade a risparmio energetico dimmerabili ESL e lampade LED 230V. MIN = Dimmer universale, commuta quando la tensione di controllo viene applicata all'impostazione di luminosita minima. La luminosita massima viene attenuata durante il tempo di attenuazione impostato da 1 a 99 minuti. Quando la tensione di controllo viene interrotta, il dispositivo viene spento immediatamente, anche durante il tempo di dimmerazione. MMX = Stessa funzione di MIN, quando viene interrotta la tensione di comando la dimmerazione continua ancora fino al raggiungimento della luminosita minima impostata. Quindi il dispositivo viene spento. CG = Orologio con tempi di accensione/spegnimento regolabili da 0,1 a 9,9 secondi. La luminosita massima e regolabile dal 3 al 99%. R = Rele di commutazione con impostazione Soft ON/OFF da 0,1 a 9,9 secondi. La luminosita massima e regolabile dal 3 al 99%. ON = ON permanente. OFF = OFF permanente. La posizione della luminosita in % o il time lapse in minuti e indicata al centro del display. Il tempo di accensione scaduto e resettabile e indicato nella parte inferiore del display. La guida del menu del display inclusa la selezione della lingua (tedesco, inglese, francese, italiano o spagnolo) e descritta nelle istruzioni per l'uso fornite.