AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELTAKO AUSTRIA GMBH - EAK21100806 EUD12NPN-UC

copiacopia
ELTAKO AUSTRIA GMBH - EAK21100806 EUD12NPN-UC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di carico - Universale

  • Composizione - Altri

  • Dimmerabile tramite taglio di fase discendente -

  • Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente -

  • Metodo di montaggio - Guida DIN

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010312107843

Codice prodotto

EAK21100806

Cod. produttore

21100806

Produttore

EAK

Tipo di carico:

Universale

Composizione:

Altri

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Dimmer seriale:

no

Tensione nominale:

230...230 V

Colore:

Blu

Ingresso unità secondaria:

no

Utilizzabile con pulsante:

Controllo App tramite Bluetooth:

no

Memorizzazione luminosità:

Utilizzabile con rilevatore di presenza:

no

Utilizzabile con telecomando:

no

Materiale:

Plastica

Utilizzabile con sensore di movimento:

no

Potenza nominale carico resistivo:

400...400 W

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a scatto

Numero di moduli:

1

Utilizzabile con temporizzatore:

no

Qualità del materiale:

Termoplastico

Utilizzabile con interruttore a infrarossi:

no

Max. commutazione del LED di alimentazione:

400 W

Superficie:

Altri

Privo di alogeni:

Numero RAL (affine):

5012

Potenza nominale carico capacitivo:

400...400 VA

Tipo di superficie:

Opaco

Compatibile con Google Assistant:

no

Trasparente:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Collegamento:

Morsetto a vite

Frequenza:

50...50 Hz

Tensione di comando:

8...230 V

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Potenza nominale carico induttivo:

400...400 VA

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Profondità del dispositivo:

66 mm

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Sezione del conduttore:

6...6 mm²

Larghezza del dispositivo:

18 mm

Altezza del dispositivo:

58 mm

Dimmer universale. MOSFET di potenza fino a 400W. Rilevamento automatico della lampada. Perdita in standby solo 0,1 watt. Con luminosita minima o massima regolabile e velocita di regolazione. Con funzione di commutazione per la funzione luce notturna e funzione autospegnimento. Dispositivo modulare per montaggio su guida DIN EN 60715 TH35. 1 modulo = 18 mm di larghezza, 58 mm di profondita. Dimmer universale per lampade fino a 400 W, a seconda delle condizioni di ventilazione, lampade a LED da 230 V dimmerabili e lampade a risparmio energetico dimmerabili (ESL) dipendono anche dall'elettronica della lampada e dalla tecnologia di regolazione. Commutazione a passaggio zero con soft start e soft OFF a protezione delle lampade. Ingresso tensione di controllouniversale da 8 a 230 V UC, isolato elettricamente dalla tensione di alimentazione 230 V e dalla tensione di commutazione. Nessun carico minimo richiesto. I comandi di controllo di breve durata accendono/spengono, il controllo permanente varia la luminosita al livello massimo. Un'interruzione del controllo cambia la direzione dell'attenuazione. L'impostazione del livello di luminosita viene memorizzata dopo lo spegnimento. In caso di interruzione di corrente, la posizione di commutazione e il livello di luminosita vengono memorizzati. Se applicabile, il dimmer verra acceso al livello di luminosita memorizzato dopo il ripristino della tensione di alimentazione. Corrente della lampada a incandescenza fino a 5 mA a partire da 110 V. Protezione elettronica automatica da sovraccarico e spegnimento per sovratemperatura. Il LED sotto il selettore rotativo superiore sulla parte anteriore mostra i comandi di controllo. Inizia a lampeggiare dopo 15 secondi se un pulsante e inibito. Il selettore rotativo superiore determina il funzionamento, se deve agire il rilevamento automatico della lampada o speciali posizioni comfort: AUTO consente la dimmerazione di tutte le specie di luce. LC1 e una posizione comfort per le lampade LED dimmerabili da 230 V che non vengono abbassate sufficientemente quando impostate su AUTO (angolo di fase discendente) a seconda della costruzione e devono quindi essere forzate sull'angolo di fase discendente. LC2 e LC3 sono posizioni comfort per lampade LED 230V dimmerabili come LC1, ma con curve di dimmerazione diverse. EC1 e una posizione comfort per le lampade a risparmio energetico che devono essere accese con una potenza maggiore a seconda della costruzione, quindi si riaccenderanno in modo sicuro anche a freddo quando vengono abbassate. EC2 e una posizione comfort per lampade a risparmio energetico che non si riaccendono quando vengono abbassate a seconda della costruzione. La memoria e disattivata in questa posizione. Nelle posizioni LC1, LC2, LC3, EC1 e EC2 non devono essere utilizzati trasformatori induttivi (avvolti). Inoltre, il numero massimo di lampade LED dimmerabili puo essere inferiore rispetto alla posizione AUTO a seconda della costruzione. Il livello di luminosita minimo (completamente attenuato) o il livello di luminositamassimo (completamente attenuato) e regolabile con l'interruttore rotante centrale %lamp. La velocita di regolazione della luminosita puo essere regolata con l'interruttore rotante della velocita di regolazione inferiore. La durata del soft start e del soft OFF viene modificata contemporaneamente. Con modalita di commutazione speciale per la funzione luce notturna: se la luce viene accesa tenendo premuto il pulsante, si avvia al livello di luminosita piu basso dopo ca. 1 secondo e si attenua lentamente finche si tiene premuto il pulsante senza modificare l'ultimo livello di luminosita memorizzato. Funzione autospegnimento: con un doppio impulso l'illuminazione viene ridotta dalla posizione di regolazione attuale al livello di luminosita minimo e spenta. La posizione di regolazione attuale e il livello di luminosita minimo regolabile determinano il tempo di regolazione (max. = 60 minuti) che puo essere ridotto a piacere. Puo essere spento in qualsiasi momento mediante comandi di controllo a breve termine durante la regolazione dell'illuminazione. Tenendo premuto il pulsante durante il processo di riduzione della luminosita, la luminosita aumenta e si arresta la funzione autospegnimento. Non e consentita la combinazione di carichi L (carichi induttivi, ad es. trasformatori avvolti) e carichi C (carichi capacitivi, ad es. trasformatori elettronici). I carichi R (carichi ohmici, ad esempio lampade a incandescenza 230V e lampade alogene) possono essere aggiunti in qualsiasi momento. La combinazione di carichiL e carichi C e possibile con l'interruttore dimmer EUD12D in combinazione con il potenziatore di potenza LUD12. Inoltre, il numero massimo di lampade puo essere inferiore rispetto alla modalita automatica per motivi di progettazione. Operazione di commutazione per le stanze dei bambini: se la luce viene accesa tenendo premuto il pulsante, si avvia al livello di luminosita piu basso dopo ca. 1 secondo e si attenua lentamente finche si tiene premuto il pulsante senza modificare l'ultimo livello di luminosita memorizzato. Funzione autospegnimento: con un doppio impulso l'illuminazione viene ridotta dalla posizione di regolazione attuale al livello di luminosita minimo e spenta. La posizione di regolazione attuale e il livello di luminosita minimo regolabile determinano il tempo di regolazione (max. = 60 minuti) che puo essere ridotto a piacere. Puo essere spento in qualsiasi momento mediante comandi di controllo a breve termine durante la regolazione dell'illuminazione. Tenendo premuto il pulsante durante il processo di riduzione della luminosita, la luminosita aumenta e si arresta la funzione autospegnimento. DSD = Uguale al dimmer universale EUD ma comprende anche l'attivazione tramite due interruttori di direzione sugli ingressi di controllo della tensione universale 8..230V UC. Udo = Uguale al dimmer universale EUD ma comprende anche l'impostazione di un ritardo da 1 a 99 minuti. Il preavviso di spegnimento al termine tramite dimmerazione e selezionabile e regolabile da 1 a 3 minuti. STS = Temporizzatore scale con preavviso di spegnimento commutabile tramite dimmer. Con pompa e luce permanente tramite pulsante. Tempo regolabile da 1 a 99 minuti. Il preavviso di spegnimento (nessun sfarfallio) tramite dimmer e regolabile da 1 a 3 minuti. Anche per lampade a risparmio energetico dimmerabili ESL e lampade LED 230V. MIN = Dimmer universale, commuta quando la tensione di controllo viene applicata all'impostazione di luminosita minima. La luminosita massima viene attenuata durante il tempo di attenuazione impostato da 1 a 99 minuti. Quando la tensione di controllo viene interrotta, il dispositivo viene spento immediatamente, anche durante il tempo di dimmerazione. MMX = Stessa funzione di MIN, quando viene interrotta la tensione di comando la dimmerazione continua ancora fino al raggiungimento della luminosita minima impostata. Quindi il dispositivo viene spento. CG = Orologio con tempi di accensione/spegnimento regolabili da 0,1 a 9,9 secondi. La luminosita massima e regolabile dal 3 al 99%. R = Rele di commutazione con impostazione Soft ON/OFF da 0,1 a 9,9 secondi. La luminosita massima e regolabile dal 3 al 99%. ON = ON permanente. OFF = OFF permanente. La posizione della luminosita in % o il time lapse in minuti e indicata al centro del display. Il tempodi accensione scaduto e resettabile e indicato nella parte inferiore del display.La guida del menu del display inclusa la selezione della lingua (tedesco, inglese, francese, italiano o spagnolo) e descritta nelle istruzioni per l'uso fornite.