ELTAKO AUSTRIA GMBH - EAK21100002 ES12DX-UC - 21100002

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4010312107959
Codice prodotto
EAK21100002
Cod. produttore
21100002
Produttore
EAK
ES12DX-UC 1 NO contatti NO liberi da potenziale 16 A/250 V AC. Lampade LED 230 V fi no a 600 W, carico lampade a incandescenza fi no a 2000 W. Nessun consumo in standby. Dispositivo modulare per montaggio su guida DIN-EN 60715 TH35. 1 modulo = 18 mm dilarghezza, 58 mm di profondita. Con la tecnologia brevettata Eltako Duplex (DX) i contatti normalmente privi di potenziale possono ancora commutare in passaggio zero quando si commuta 230 V AC 50 Hz e quindi ridurre drasticamente l'usura. Basta collegareil conduttore neutro al terminale (N) e L a 15 (L). Questo da un ulteriore standby con consumo di soli 0,1 Watt. Se il contatto viene utilizzato per controllare dispositivi di commutazione che non effettuano la commutazione a passaggio zero, (N) non deveessere collegato perche il ritardo di chiusura aggiuntivo provocherebbe l'effetto opposto. Tensione di controllo universale da 8 a 230 V UC all'ingresso di controllo +A1/A2 o 230 V con corrente del pulsante luminoso fi no a 5 mA all'ingresso di controllo(L)/-A2 (N). Non e consentito l'uso simultaneo di due potenziali sugli ingressi di controllo. Rumore di commutazione molto basso. Non e necessaria alcuna alimentazione permanente, quindi nessun consumo in standby. La tecnologia ibrida all'avanguardia combina i vantaggi del controllo elettronico senza usura con l'elevata capacita di rele speciali. Utilizzando una bobina rele bistabile si evitano perdite di potenza e riscaldamento anche in modalita on. Il contatto del rele puo essere aperto o chiuso durante la messa in funzione. Sara sincronizzato all'inizio operazione. Stessa connessione terminale dell'interruttore a impulsi elettromeccanico S12-100-. Se questo interruttore a impulsi si trova in un circuito monitorato da un rele di disconnessione rete FR12-230V, non e richiesto alcun carico di base aggiuntivo. Tuttavia, la tensione di monitoraggio dell'FR12-230V deve essere impostata su 'massimo'. Controllo solo tramite A1-A2. L'elettronica non ha una propria alimentazione e quindi nessun consumo di energia in nessuna posizione di contatto. La corrente di controllo che attiva il microcontrollore scorre solo durante il breve impulso di controllo di soli 0,2 secondi. Legge l'ultimo stato di commutazione dalla sua memoria non volatile, commuta di conseguenzail rele bistabile nella direzione opposta e riscrive il nuovo stato di commutazione nella memoria.


