ELTAKO AUSTRIA GMBH - EAK20000085 WMS - 20000085

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4010312206898
Codice prodotto
EAK20000085
Cod. produttore
20000085
Produttore
EAK
WMS - Il multisensore meteorologico WMS invia i dati meteorologici attuali, tra cui la luminosita da tre punti cardinali (0?99.000 Lux), il vento (0?35 m/s), la pioggia e la temperatura (-40?+80 ?C) all'MSR12-UC, FWG14MS o FWS61-24V DC collegati in serieuna volta al secondo. Come cavo di collegamento e sufficiente un cavo telefonico standard: J-Y(ST)Y 2x2x0,8 o equivalente. E consentita una lunghezza della linea di 100 m. Alloggiamento in plastica solida, L x P x A = 118x96x77 mm, grado di protezione IP44, temperatura nel luogo di montaggio da -30 ?C a +50 ?C. Per l'alimentazione, compreso il riscaldamento del sensore pioggia, e necessario un alimentatore WNT15-24VDC/24W o WNT61-24VDC/10W. Per valutare piu volte un WMS, e possibile collegare al multisensore meteorologico fino a 64 unita di valutazione MSR12-UC, FWG14MS o FWS61-24V DC.


