ELTAKO AUSTRIA GMBH - EAK20000082 WS WINDSENSOR - 20000082

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Sensore eolico
Compatibile con Apple HomeKit - no
Compatibile con Google Assistant - no
Compatibile con Amazon Alexa - no
Supporto a IFTTT disponibile - no
Confezione
1 PZ
EAN
4010312901281
Codice prodotto
EAK20000082
Cod. produttore
20000082
Produttore
EAK
Modello:
Sensore eolico
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Il sensore vento fornisce una sequenza di impulsi in funzione della velocita della banderuola. Questa sequenza di impulsi viene valutata in un rele sensore universale LRW12D collegato in serie. Custodia in plastica solida, diametro 125 mm. x117 mm di altezza. Grado di protezione IP54. Temperatura nel luogo di montaggio da -15?C a +60?C. Per il montaggio, utilizzare la staffa di montaggio in plastica KM1 fornita con il dispositivo. Con cavo di misura da 5 metri collegato.