AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELTAKO AUSTRIA GMBH - EAK20000075 WNT15-24VDC/48W - 20000075

copiacopia
ELTAKO AUSTRIA GMBH - EAK20000075 WNT15-24VDC/48W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010312401903

Codice prodotto

EAK20000075

Cod. produttore

20000075

Produttore

EAK

Alimentatore switching multitensione. Capacita nominale 48 W. Consumo in standby solo 0, watt. Dispositivi modulari per montaggio su guida DIN 60715 TH35. 2 modulo =36 mm di larghezza, 58 mm di profondita. Con un carico superiore al 50% della capacita nominale e sempre in presenza di alimentatori switching adiacenti e dimmer, deve essere mantenuto uno spazio di ventilazione di 1/2 modulo con i distanziali DS12 su entrambi i lati. Wide range input voltage 88-264 V AC (110 V -20% up to 240 V +10%). Efficienza 91%. Tensione di uscita stabilizzata ?1%, bassa ondulazione residua. A prova di cortocircuito. Protezione da sovraccarico e spegnimento per sovratemperatura mediante spegnimento automatico riaccensione dopo l'eliminazione del guasto (funzione di autoripristino).