ELPACK - CAVITEC - CVTAD7703NH BELDEN 7703NH 1X2XAWG22 SCH. LSZH - AD7703NH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
305 M
EAN
8001021768797
Codice prodotto
CVTAD7703NH
Cod. produttore
AD7703NH
Produttore
CVT
COSTRUZIONE:• Conduttore: rame rosso e monofilo• Isolante: Foam Flem retardant PE• Coppia: twistata• Schermo: Beldfoil® 100% kf. + filo di drenaggio AWG 24 su stagnato• Guaina: LSZH, colore biancoDATI TECNICI:• Tensione nominale: 300 V•Impedenza: 100 Ω• Capacità tra conduttore e conduttore: 40 pF/m.• Capacità tra conduttore e schermo: 80 pF/m.• Specifiche applicative: BS 7655 Section 6.1 table 1 LTS3