AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELICENT (MAICO) - ELI7ZO1250 ZOO 125B R/S T 1,1KW

ELICENT (MAICO)
copiacopia
ELICENT (MAICO) - ELI7ZO1250 ZOO 125B R/S T 1,1KW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016510029549

Codice prodotto

ELI7ZO1250

Cod. produttore

7ZO1250

Produttore

ELI

Aspiratori elicoidali a cinghia, 125B R/S T 1,1KW IE2 . Serie: Espulsione Diretta. CARATTERISTICHE: • Aspiratori elicoidali per espulsione diretta all’esterno. • Installazione a parete. • Adatti per aria con temperatura max 40°C. • Movimentazione di grossi volumi d’aria. • Diametri da 660 a 1270mm. • Accoppiamento motore/ventola realizzato tramite cinghia. • Motore protetto e non attraversato dal flusso d’aria. • Struttura in lamiera zincata. • Facilmente lavabili anche con idropulitrici. • Girante con pale in acciaio Inox AISI 304 e mozzo in alluminio. • Motore asincrono Trifase (230/400V) adatto per servizio continuo. • Grado di protezione IP54.