AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELICENT (MAICO) - ELI4HD0007 ECOFLOW X ELICENT ** - 4HD0007

ELICENT (MAICO)
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Acciaio Inox

  • Colore - Argento

  • Tipo di azionamento - Sensore di prossimità

  • Grado di protezione (IP) - IP23

  • Potenza allacciata ventola - 1150...1150 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016510037186

Codice prodotto

ELI4HD0007

Cod. produttore

4HD0007

Produttore

ELI

Materiale (del corpo):

Acciaio Inox

Colore:

Argento

Tipo di azionamento:

Sensore di prossimità

Grado di protezione (IP):

IP23

Potenza allacciata ventola:

1150...1150 W

Rumorosità (in funzione):

75 dB

Portata d'aria:

187 m³/h

Classe di protezione:

I

Altezza:

330 mm

Larghezza:

213 mm

Profondità:

170 mm

Peso:

4.7 kg

•Asciugamani elettrici automatici •Motore ad alta velocità classe F per asciugature estremamente veloci (12 secondi) tramite getto d’aria a lama •Potenza del motore regolabile con switch interno per impostare il basso consumo elettrico (no resistenza) •Base interna in ABS e ventola in alluminio Antivandalo