ELICENT (MAICO) - ELI2VI2200 BUILT-IN 9 ELICENT ** - 2VI2200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Materiale (del corpo) - Plastica
Colore - Bianco
Frequenza di rete - 50 Hz
Flusso (portata aria) - 740 m³/h
Confezione
1 PZ
EAN
8016510026517
Codice prodotto
ELI2VI2200
Cod. produttore
2VI2200
Produttore
ELI
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Materiale (del corpo):
Plastica
Colore:
Bianco
Frequenza di rete:
50 Hz
Flusso (portata aria):
740 m³/h
Tensione nominale:
230 V
Grado di protezione (IP):
IPX4
Composizione:
Altri



