AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELICENT (MAICO) - ELI2VI0673 VITRO 6/150A-LC ** - 2VI0673

ELICENT (MAICO)
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016510008636

Codice prodotto

ELI2VI0673

Cod. produttore

2VI0673

Produttore

ELI

• Aspiratori elicoidali per espulsione diretta all’esterno• Installazione a vetro• Accessori per installazione a doppio vetro, doppia fi nestra e muro• Protezione IPX4 (parte esterna)• Realizzati in doppio isolamento non necessitano della messa a terra.•Motore con Bronzine Long Life 230V-50 Hz con protezione termica adatto per servizio continuo • Frontale facilmente asportabile e lavabile.• Dotati di griglia esterna antipioggia • Struttura in tecnopolimeri antistatici di elevata qualità • Gli aspiratoripossono essere comandati dai regolatori che vengono forniti separatamente • Conforme alle norme CEI EN 60335-2-80, B.T. 2006/95/CE, EMC 2004/108/CE