AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELICENT (MAICO) - ELI2TU1011 TUBO 100 TP S/OR. **

ELICENT (MAICO)
copiacopia
ELICENT (MAICO) - ELI2TU1011 TUBO 100 TP S/OR. **

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Tensione di alimentazione - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8016510006236

Codice prodotto

ELI2TU1011

Cod. produttore

2TU1011

Produttore

ELI

Materiale (del corpo):

Plastica

Tensione di alimentazione:

230 V

Estrazione d’aria in piccoli ambienti quali: bagni, toilettes, ripostigli, cucine, cantinette, lavanderie, etc. Gli apparecchi della serie TUBO sono aspiratori elicoidali adatti per l’espulsione diretta o in brevi condotti. Aspiratore elicoidale per espulsione diretta all’esterno. Installazione da incasso in parete o soffi tto per estrazione o immissione d’aria nei locali. Abbinati alle nostre griglie (vedi accessori) o a griglie reperibili in commercio permettono soluzioni estetiche particolarmente gradevoli ed adeguate all’arredamento, dei locali. Utilizzabili anche come convogliatori di aria in locali adiacenti. Realizzati in doppio isolamento non necessitano della messa a terra • Protezione IPX2. Motore ad induzione 230V-50 Hz con protezione termica adatto per servizio continuo. Bronzine Long Life autolubrifi canti che assicurano durata e silenziosità costante nel tempo. Struttura in tecnopolimeri antistatici di elevatà qualità. Conforme alle norme CEI EN 60335-2-80, B.T. 2006/95/CE, EMC 2004/108/CE