AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELICENT (MAICO) - ELI2RV4081 RVS/R REGOL.REVERS. 3 VEL ELICENT** - 2RV4081

ELICENT (MAICO)
copiacopia
ELICENT (MAICO) - ELI2RV4081 RVS/R REGOL.REVERS. 3 VEL ELICENT**

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8016510026845

Codice prodotto

ELI2RV4081

Cod. produttore

2RV4081

Produttore

ELI

Modello reversibile per inversione del flusso d’aria. Adatto per aspiratori predisposti alla reversibilità (Serie VITRO e Serie BUILT-IN). Variatore di tensione ad autotrasformatore. Regolazione 3 velocità. Assenza di ronzio elettrico al motore. Interruttore ON/OFF. Alimentazione monofase 230V - 50/60Hz. Corrente max. 0,5 A. Grado di protezione IP42. Peso 0,7 Kg. Dimensioni 118 x 118 x 58 mm. Marcatura