AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELICENT (MAICO) - ELI2RC0101 REC SMART D100L400.N.MHYS

ELICENT (MAICO)
copiacopia
ELICENT (MAICO) - ELI2RC0101 REC SMART D100L400.N.MHYS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016510038565

Codice prodotto

ELI2RC0101

Cod. produttore

2RC0101

Produttore

ELI

REC Smart 100/400 - MHY. REC Smart si basa sul principio di funzionamento del doppio †flusso continuo e bilanciato tra aria immessa e aria estratta. È provvisto di scambiatore di calore tubolare all’interno del quale avviene il simultaneo passaggio dei due † ussi mantenendoli tuttavia sempre ben separati, evitando ogni contaminazione dell’aria immessa. REC Smart è idoneo ad un’installazione in qualsiasi ambiente. Grazie alle sue caratteristiche funzionali, in particolare la versione con controllo di umidità, è ideale nelle stanze umide quali bagni e cucine