ELICENT (MAICO) - ELI2MU7569 ESTYLE 150 PERFORMANCE ** - 2MU7569

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / Tubo
Materiale (del corpo) - Plastica
Colore - Bianco
Frequenza di rete - 50 Hz
Flusso (portata aria) - 315 m³/h
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
SERIE E-STYLE
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8016510026876
Codice prodotto
ELI2MU7569
Cod. produttore
2MU7569
Produttore
ELI
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / Tubo
Materiale (del corpo):
Plastica
Colore:
Bianco
Frequenza di rete:
50 Hz
Flusso (portata aria):
315 m³/h
Tensione nominale:
230 V
Diametro nominale:
149 mm
Grado di protezione (IP):
IPX4
Composizione:
Standard



