ELICENT (MAICO) - ELI2MU7274 ESTYLE120 PERFORMANCE HT CROM.ASP** - 2MU7274

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / Tubo
Materiale (del corpo) - Plastica
Colore - Altri
Frequenza di rete - 50 Hz
Flusso (portata aria) - 165 m³/h
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
SERIE E-STYLE
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8016510028658
Codice prodotto
ELI2MU7274
Cod. produttore
2MU7274
Produttore
ELI
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / Tubo
Materiale (del corpo):
Plastica
Colore:
Altri
Frequenza di rete:
50 Hz
Flusso (portata aria):
165 m³/h
Tensione nominale:
230 V
Diametro nominale:
119 mm
Grado di protezione (IP):
IPX4
Composizione:
Altri



