AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELICENT (MAICO) - ELI2FX2009 FLUX 250/120 TIMER ** - 2FX2009

ELICENT (MAICO)
copiacopia
ELICENT (MAICO) - ELI2FX2009 FLUX 250/120 TIMER **

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016510000135

Codice prodotto

ELI2FX2009

Cod. produttore

2FX2009

Produttore

ELI

Aspiratori centrifughi con boccaglio centrale. IMPIEGO: • FLUX 100: Estrazione d’aria in piccoli ambienti quali: bagni, toilettes, ripostigli.• FLUX 250: Estrazione d’aria in medi e grandi ambienti quali: cucine, soggiorni, lavanderie, laboratori, spogliatoi, uffi ci, etc.• Gli apparecchi della serie FLUX sono aspiratori centrifughi e come tali sono in grado di vincere la resistenza aeraulica di lunghi condotti