ELICENT (MAICO) - ELI2FX1000 FLUX 100 ** - 2FX1000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
8016510012473
Codice prodotto
ELI2FX1000
Cod. produttore
2FX1000
Produttore
ELI
FLUX 100: Estrazione d’aria in piccoli ambienti quali: bagni, toilettes, ripostigli... FLUX 250: Estrazione d’aria in medi e grandi ambienti quali: cucine, soggiorni, lavanderie, laboratori, spogliatoi, uffi ci, etc. Gli apparecchi della serie FLUX sono aspiratori centrifughi e come tali sono in grado di vincere la resistenza aeraulica di lunghi condotti. Aspiratore elicocentrifugo per espulsione in condotto. Dimensioni estremamente compatte. Installazione a parete o soffi tto. Boccaglio d’uscita posteriore in posizione centrale. Protetti contro gli spruzzi d’acqua (IPX4). Realizzati in doppio isolamento non necessitano della messa a terra. Motore ad induzione 230V-50 Hz con protezione termica adatto per servizio continuo. Bronzine Long Life autolubrificanti che assicurano durata e silenziosità costante nel tempo. Struttura in tecnopolimeri antistatici di elevata qualità. Chiusura a farfalla posteriore per evitare il rientro dell’aria ad apparecchio spento. Filtro lavabile incorporato. Membrana posteriore che assicura l’adattamento alle imperfezioni delle pareti. FLUX 250: boccaglio posteriore intercambiabile ø 100 o 120 mm. Conforme alle norme CEI EN 60335-2-80, B.T. 2006/95/CE, EMC 2004/108/CE


