ELICENT (MAICO) - ELI1TC0454 TCA 450 T ANTIACIDO CAP/ALL - 1TC0454

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 380 V
Materiale (del corpo) - Alluminio
Frequenza di rete - 50 Hz
Flusso (portata aria) - 5500 m³/h
Potenza nominale - 1.1 W
Confezione
1 PZ
EAN
8016510029419
Codice prodotto
ELI1TC0454
Cod. produttore
1TC0454
Produttore
ELI
Tensione nominale:
380 V
Materiale (del corpo):
Alluminio
Frequenza di rete:
50 Hz
Flusso (portata aria):
5500 m³/h
Potenza nominale:
1.1 W
Diametro nominale canale:
280 mm
Temperatura del fluido:
60...60 °C
Grado di protezione (IP):
IP55



