AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELICENT (MAICO) - ELI1SV0003 SISTEMA SVP2 PLUS STD - 1SV0003

ELICENT (MAICO)
copiacopia
ELICENT (MAICO) - ELI1SV0003 SISTEMA SVP2 PLUS STD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016510052066

Codice prodotto

ELI1SV0003

Cod. produttore

1SV0003

Produttore

ELI

KIT SVP2+. - Apparecchio per la pressurizzazione di zone fi ltro fumo secondo le disposizioni del DM 30/11/1983. Composto di centralecon microprocessore per il controllo del sistema, impostabile e verifi cabile con test di funzionamento tramite comandoa chiave.Unità di pressurizzazione con portata massima di 2.800 m3/h e pressione statica massima di 400 Pa. Motorizzazione EC brushless. Alimentazione ausiliaria d’emergenza composta da due batterie tampone da 28Ah cadauna. Coppia aggiuntiva di batterie tampone da12Vx28Ah cadauna. Rilevatore di pressione differenziale (integrato).