AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELICENT (MAICO) - ELI1SV0002 SISTEMA SVP2 STD - 1SV0002

ELICENT (MAICO)
copiacopia
ELICENT (MAICO) - ELI1SV0002 SISTEMA SVP2 STD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016510052059

Codice prodotto

ELI1SV0002

Cod. produttore

1SV0002

Produttore

ELI

KIT SVP2. Apparecchio per la pressurizzazione di zone fi ltro fumo secondo le disposizioni del DM 30/11/1983. Composto di centrale conmicroprocessore per il controllo del sistema, impostabile e verifi cabile con test di funzionamento tramite comando achiave. Unità dipressurizzazione con portata massima di 2.200 m3/h e pressione statica massima di 400 Pa. Motorizzazione EC brushless. Alimentazioneausiliaria d’emergenza composta da due batterie tampone da 28Ah cadauna. Rilevatore di pressione diff erenziale (integrato).