ELICENT (MAICO) - ELI1IE0024 IEL 404 T 023/017K 3F STD ERP15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8016510040629
Codice prodotto
ELI1IE0024
Cod. produttore
1IE0024
Produttore
ELI
Aspiratori elicoidali compatti. IMPIEGO: • Ventilazione di medi e grandi ambienti quali: fabbriche, parcheggi, magazzini, depositi,discoteche, spogliatoi, palestre, mense, pub, sale giochi, cantine, offi cine, sale, compressori, cabine di trasformazione, tipografi e, etc.• Per le caratteristiche costruttive e di prestazioni la serie IEL può essere utilizzata solo per espulsione diretta o in assenza di perdite di carico. • L’aria aspirata non deve essere polverosa o corrosiva. CARATTERISTICHE: • Aspiratori elicoidali per espulsione diretta all’esterno. • Installazione a parete o pannello. • Adatti per aria pulita con temperatura da -10°C a +50°C. • Bilanciatura statica e dinamica secondo norme ISO 1940.