AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELICENT (MAICO) - ELI1IE0022 IEL 354 M 012K 3F STD ERP15 - 1IE0022

ELICENT (MAICO)
copiacopia
ELICENT (MAICO) - ELI1IE0022 IEL 354 M 012K 3F STD ERP15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016510040537

Codice prodotto

ELI1IE0022

Cod. produttore

1IE0022

Produttore

ELI

Aspiratori elicoidali compatti. IMPIEGO: • Ventilazione di medi e grandi ambienti quali: fabbriche, parcheggi, magazzini, depositi,discoteche, spogliatoi, palestre, mense, pub, sale giochi, cantine, offi cine, sale, compressori, cabine di trasformazione, tipografi e, etc.• Per le caratteristiche costruttive e di prestazioni la serie IEL può essere utilizzata solo per espulsione diretta o in assenza di perdite di carico. • L’aria aspirata non deve essere polverosa o corrosiva. CARATTERISTICHE: • Aspiratori elicoidali per espulsione diretta all’esterno. • Installazione a parete o pannello. • Adatti per aria pulita con temperatura da -10°C a +50°C. • Bilanciatura statica e dinamica secondo norme ISO 1940.