AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELICENT (MAICO) - ELI1IC0800 IC 180 T 1,1K LG STD

ELICENT (MAICO)
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016510004904

Codice prodotto

ELI1IC0800

Cod. produttore

1IC0800

Produttore

ELI

•Aspiratori centrifughi da condotto • Adatti per aria pulita con temperatura max 80°C • Girante in acciaio zincato ad alto rendimento con pale curve in avanti • Bilanciatura statica e dinamica secondo norme ISO 1940 • Coclea in lamiera d’acciaio stampata e verniciata con polveri epossidiche • Orientamento regolabile in 8 posizioni • Orientamento standard LG 270° • A richiesta altre rotazioni ed orientamento RD • Motore asincrono Monofase (230V) oppure Trifase (230/400V) adatto per servizio continuo • I motori IP55 sono del tipo a grandezze standard UNELMEC, autoventilati con cuscinetti a sfera • Marcatura CE