AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELICENT (MAICO) - ELI1EL0351 IES 350 M MG STD ERP15 - 1EL0351

ELICENT (MAICO)
copiacopia
ELICENT (MAICO) - ELI1EL0351 IES 350 M MG STD ERP15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016510040858

Codice prodotto

ELI1EL0351

Cod. produttore

1EL0351

Produttore

ELI

Aspiratori elicoidali leggeri per piccole portate. IMPIEGO: • Ventilazione di piccoli ambienti quali: ripostigli, magazzini, depositi, cantine, offi cine, etc. • Per le caratteristiche costruttive e di prestazioni la serie IES può essere utilizzata solo per espulsione diretta.• L’aria aspirata non deve essere polverosa o corrosiva. CARATTERISTICHE: • Piccoli aspiratori elicoidali per espulsione diretta all’esterno. • Installazione a parete o pannello. • Adatti per aria pulita con temperatura da -10°Ca +40°C. • Compattezza, leggerezza ed estrema praticità d’installazione.