AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELETTROTEK KABEL SPA - EKB31192H50121A18 CONTROL 600 CY GREY 12GAWG18

ELETTROTEK KABEL SPA
copiacopia
ELETTROTEK KABEL SPA - EKB31192H50121A18 CONTROL 600 CY GREY 12GAWG18

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 1 mm²

  • Numero di conduttori - 12

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)

  • Tensione nominale U0 - 300 V

Confezione

  • 1 M

EAN

2000002486732

Codice prodotto

EKB31192H50121A18

Cod. produttore

31192H50121A18

Produttore

EKB

Sezione nominale del conduttore:

1 mm²

Numero di conduttori:

12

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Tensione nominale U0:

300 V

Materiale del conduttore:

Rame

Dimensioni AWG:

18

Schermato:

Conduttori twistati:

no

Massima temperatura ammissibile del conduttore:

90 °C

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PVC (Polivinilcloruro)

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Colore della guaina esterna:

Grigio

Identificazione dei conduttori secondo HD 308 S2:

no

Identificazione / codifica colore nucleo:

Altri

Identificazione dei conduttori:

Cifre

Colore del conduttore:

Giallo-Verde

Con conduttore di terra:

Con filo di drenaggio:

no

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...90 °C

Barriera protettiva:

PVC (Polivinilcloruro)

Armatura / Rinforzo:

Nessuno

Specifica del materiale della guaina esterna:

Altri

Geometria del cavo:

Tondo

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di acidità secondo EN 13501-6:

Nessuno

Resistente alle basse temperature secondo EN 60811-504+505+506:

no

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Diametro esterno approssimativo:

10.9 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

65.4 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-5...90 °C

Tensione nominale U:

500 V

Forma del conduttore:

Tondo

Adatto come cavo di installazione:

Certificato come cavo navale:

no

Certificato come cavo per illuminazione aeroportuale:

no

Peso:

224.2 kg/km

Guaina in piombo:

no

Impermeabile trasversalmente:

no

Con protezione anti-roditori:

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-21 (Cat A F / R):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-22 (Cat A):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-23 (Cat B):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-24 (Cat C):

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-25 (Cat D):

no

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

Senza alogeno secondo IEC 60754-1:

no

Privo di alogeni conforme a IEC 60754-2:

no

Senza alogeno secondo IEC 60754-3:

no

Integrità del circuito secondo IEC 60331-1:

Nessuno

Integrità del circuito secondo IEC 60331-2:

Nessuno

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3:

Nessuno

Integrità dei circuiti secondo EN 50200:

Nessuno

Integrità del circuito secondo EN 50200 allegato E:

no

Idoneo per posa interrata:

no

CABLE GAALFLEX CONTROL 600 CY LEAN 1000V 21179 90?C GREY RAL 7001/BK NMBRD + Y/G 12gAWG18 (12g1)