ELETTROTEK KABEL SPA - EKB31110DT0071M15 CONTROL 500 SY TR TRANSPARENT 7G1.50 - 31110DT0071M15
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²
Numero di conduttori - 7
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)
Tensione nominale U0 - 300 V
Confezione
1 M
EAN
2000004983635
Codice prodotto
EKB31110DT0071M15
Cod. produttore
31110DT0071M15
Produttore
EKB
Sezione nominale del conduttore:
1.5 mm²
Numero di conduttori:
7
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Tensione nominale U0:
300 V
Materiale del conduttore:
Rame
Dimensioni AWG:
16
Schermato:
sì
Conduttori twistati:
no
Massima temperatura ammissibile del conduttore:
70 °C
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PVC (Polivinilcloruro)
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:
Altri
Colore della guaina esterna:
Altri
Identificazione dei conduttori secondo HD 308 S2:
no
Identificazione / codifica colore nucleo:
Altri
Identificazione dei conduttori:
Cifre
Colore del conduttore:
Giallo-Verde
Con conduttore di terra:
sì
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-40...80 °C
Barriera protettiva:
PVC (Polivinilcloruro)
Armatura / Rinforzo:
Treccia
Specifica del materiale della guaina esterna:
Altri
Geometria del cavo:
Tondo
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Nessuno
Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:
Nessuno
Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:
Nessuno
Classe di acidità secondo EN 13501-6:
Nessuno
Resistente alle basse temperature secondo EN 60811-504+505+506:
no
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
no
Diametro esterno approssimativo:
11.5 mm
Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:
69 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-5...70 °C
Tensione nominale U:
500 V
Forma del conduttore:
Tondo
Adatto come cavo di installazione:
sì
Certificato come cavo navale:
no
Certificato come cavo per illuminazione aeroportuale:
no
Peso:
237 kg/km
Rinforzo del materiale:
Acciaio
Con protezione anti-roditori:
no
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:
sì
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-21 (Cat A F / R):
no
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-22 (Cat A):
no
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-23 (Cat B):
no
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-24 (Cat C):
no
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-25 (Cat D):
no
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
no
Senza alogeno secondo IEC 60754-1:
no
Privo di alogeni conforme a IEC 60754-2:
no
Senza alogeno secondo IEC 60754-3:
no
Integrità del circuito secondo IEC 60331-1:
Nessuno
Integrità del circuito secondo IEC 60331-2:
Nessuno
Integrità del circuito secondo IEC 60331-3:
Nessuno
Integrità dei circuiti secondo EN 50200:
Nessuno
Integrità del circuito secondo EN 50200 allegato E:
no
Idoneo per posa interrata:
no


