AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELETTROTEK KABEL SPA - EKB12061GG1190M15 MARINE HF 1000 FR ORANGE 19X1.5

ELETTROTEK KABEL SPA
copiacopia
ELETTROTEK KABEL SPA - EKB12061GG1190M15 MARINE HF 1000 FR ORANGE 19X1.5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²

  • Numero di conduttori - 19

  • Classe del conduttore - Classe 2 = formazione rigida

  • Materiale della guaina esterna - Altri

  • Tensione nominale U0 - 600 V

Confezione

  • 1 M

EAN

2000001197752

Codice prodotto

EKB12061GG1190M15

Cod. produttore

12061GG1190M15

Produttore

EKB

Sezione nominale del conduttore:

1.5 mm²

Numero di conduttori:

19

Classe del conduttore:

Classe 2 = formazione rigida

Materiale della guaina esterna:

Altri

Tensione nominale U0:

600 V

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie del conduttore:

Stagnato

Schermato:

no

Conduttori twistati:

no

Massima temperatura ammissibile del conduttore:

90 °C

Materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Colore della guaina esterna:

Arancione

Identificazione dei conduttori secondo HD 308 S2:

Identificazione / codifica colore nucleo:

Nero

Identificazione dei conduttori:

Cifre

Colore del conduttore:

Nero

Con conduttore di terra:

no

Con filo di drenaggio:

no

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...90 °C

Barriera protettiva:

Altri

Armatura / Rinforzo:

Nessuno

Specifica del materiale della guaina esterna:

Altri

Geometria del cavo:

Tondo

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di acidità secondo EN 13501-6:

Nessuno

Resistente alle basse temperature secondo EN 60811-504+505+506:

no

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Diametro esterno approssimativo:

20.3 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

81.2 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-40...90 °C

Tensione nominale U:

1000 V

Forma del conduttore:

Tondo

Adatto come cavo di installazione:

Certificato come cavo navale:

Certificato come cavo per illuminazione aeroportuale:

no

Peso:

684 kg/km

Guaina in piombo:

no

Impermeabile trasversalmente:

no

Con protezione anti-roditori:

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-21 (Cat A F / R):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-22 (Cat A):

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-23 (Cat B):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-24 (Cat C):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-25 (Cat D):

no

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

Senza alogeno secondo IEC 60754-1:

Privo di alogeni conforme a IEC 60754-2:

Senza alogeno secondo IEC 60754-3:

no

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3:

Nessuno

Integrità dei circuiti secondo EN 50200:

Nessuno

Integrità del circuito secondo EN 50200 allegato E:

no

GAALSHIP MARINE CABLE HF 1000 FR red cu cl.2 Flex (cl.5) 0.6/1 KV OG RAL 2003/BK NR w/o Y/G 19x1.5