ELETTROTEK KABEL SPA - EKB12041G7L010M66 MARINE HF 1000 BLACK 1X70 - 12041G7L010M66

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 70 mm²
Numero di conduttori - 1
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Materiale della guaina esterna - Altri
Tensione nominale U0 - 600 V
Confezione
1 M
EAN
7449070272512
Codice prodotto
EKB12041G7L010M66
Cod. produttore
12041G7L010M66
Produttore
EKB
Sezione nominale del conduttore:
70 mm²
Numero di conduttori:
1
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Materiale della guaina esterna:
Altri
Tensione nominale U0:
600 V
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie del conduttore:
Stagnato
Schermato:
no
Conduttori twistati:
no
Massima temperatura ammissibile del conduttore:
90 °C
Materiale dell'isolamento del conduttore:
Altri
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:
Altri
Colore della guaina esterna:
Nero
Identificazione dei conduttori secondo HD 308 S2:
sì
Identificazione / codifica colore nucleo:
Nero
Identificazione dei conduttori:
Cifre
Colore del conduttore:
Nero
Con conduttore di terra:
no
Con filo di drenaggio:
no
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-40...90 °C
Barriera protettiva:
Altri
Armatura / Rinforzo:
Nessuno
Specifica del materiale della guaina esterna:
Altri
Geometria del cavo:
Tondo
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Nessuno
Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:
Nessuno
Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:
Nessuno
Classe di acidità secondo EN 13501-6:
Nessuno
Resistente alle basse temperature secondo EN 60811-504+505+506:
no
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
no
Diametro esterno approssimativo:
15.4 mm
Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:
61.6 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-40...90 °C
Tensione nominale U:
1000 V
Forma del conduttore:
Tondo
Adatto come cavo di installazione:
sì
Certificato come cavo navale:
sì
Certificato come cavo per illuminazione aeroportuale:
no
Peso:
817 kg/km
Guaina in piombo:
no
Impermeabile trasversalmente:
no
Con protezione anti-roditori:
no
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:
sì
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-21 (Cat A F / R):
no
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-22 (Cat A):
sì
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-23 (Cat B):
no
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-24 (Cat C):
no
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-25 (Cat D):
no
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
sì
Senza alogeno secondo IEC 60754-1:
sì
Privo di alogeni conforme a IEC 60754-2:
sì
Senza alogeno secondo IEC 60754-3:
no
Integrità del circuito secondo IEC 60331-1:
Nessuno
Integrità del circuito secondo IEC 60331-2:
Nessuno
Integrità del circuito secondo IEC 60331-3:
Nessuno
Integrità dei circuiti secondo EN 50200:
Nessuno
Integrità del circuito secondo EN 50200 allegato E:
no


