AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELETTROCANALI SRL - ETNECTG1240-2 TUBO RIGIDO 22211 40 - 2 M

ELETTROCANALI SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 40 mm

  • Colore - Grigio

  • Diametro interno - 36.8 mm

  • Resistenza alla flessione - Rigido

  • Materiale - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 20 M

EAN

8032793879589

Codice prodotto

ETNECTG1240-2

Cod. produttore

ECTG1240-2

Produttore

ETN

Diametro esterno:

40 mm

Colore:

Grigio

Diametro interno:

36.8 mm

Resistenza alla flessione:

Rigido

Materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Privo di alogeni:

no

Ritardante la fiamma:

Rivestimento interno ad alta scorrevolezza:

no

Installabile all'esterno:

no

Installabile in intercapedine:

Installabile nel cemento:

no

Installabile sul legno:

Temperatura di esercizio:

-5...60 °C

Installabile su macchine e attrezzature:

no

Montaggio superficiale:

Con manicotto:

no

Installabile a incasso:

Numero RAL:

7035

Installabile sottopavimento:

no

Idoneo per posa interrata:

no

Con indicazione del contatore:

no

Resistente ai raggi UV:

Classe di resistenza alla compressione secondo EN 61386-1:

Leggero (classe 2)

Classe di resistenza all'urto secondo EN 61386-1:

Leggero (classe 2)

TUBO RIGIDO PVC 22211 Ø32 mm - 2 m