AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELETTROCANALI SRL - ETNECTC8 TASSELLI FISSA CLIPS CON VITE 8

ELETTROCANALI SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Tassello a espansione

  • Materiale - Plastica

  • Adatto per viti di diametro - 4.5...6 mm

  • Diametro di foratura - 8 mm

  • Con vite -

Confezione

  • 3000 PZ

EAN

8032636769237

Codice prodotto

ETNECTC8

Cod. produttore

ECTC8

Produttore

ETN

Modello:

Tassello a espansione

Materiale:

Plastica

Adatto per viti di diametro:

4.5...6 mm

Diametro di foratura:

8 mm

Con vite:

Lunghezza:

40 mm

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Con collare / bordo:

no

Superficie:

Altri

Profondità del foro:

40 mm

Adatto per cemento:

Adatto per calcestruzzo cellulare:

Colore:

Grigio

Adatto per mattoni pieni:

TASSELLI NYLON CON VITI Ø8 mm