AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELETTROCANALI SRL - ETNECSE8173P PRESA COAS.ULB PASS.EASY CONN.M 4DB BI - ECSE8173P

ELETTROCANALI SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Presa passante

  • Metodo di montaggio - Incasso in mobili

  • Numero di uscite - 1

  • Perdita di inserzione a 860 MHz - 4 dB

  • Numero di moduli - 1

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8050507870363

Codice prodotto

ETNECSE8173P

Cod. produttore

ECSE8173P

Produttore

ETN

Modello:

Presa passante

Metodo di montaggio:

Incasso in mobili

Numero di uscite:

1

Perdita di inserzione a 860 MHz:

4 dB

Numero di moduli:

1

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Colore:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP00

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Lucido

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

no

Antibatterico:

no

Larghezza del dispositivo:

23 mm

Altezza del dispositivo:

47 mm

Profondità del dispositivo:

43 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

43 mm

Tipo di presa:

TV

DAB+:

no

PRESA COASSIALE ULB PASSANTE (conn.maschio) 4dB