ELETTROCANALI SRL - ETNECSE80661 DIFFUSORE LED NOTTURNO EASY 1 MODULO BIA - ECSE80661

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per grado di protezione (IP) - IP20
Numero di moduli - 1
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Bianco
Tipo di fissaggio - Fissaggio a vite
Confezione
6 PZ
EAN
8050507870240
Codice prodotto
ETNECSE80661
Cod. produttore
ECSE80661
Produttore
ETN
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Numero di moduli:
1
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Bianco
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a vite
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
no
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Lucido
Trasparente:
no
Min. profondità della presa per apparecchi:
38 mm
Larghezza del dispositivo:
23 mm
Altezza del dispositivo:
47 mm
Profondità del dispositivo:
38 mm