ELETTROCANALI SRL - ETNECSE8006 PULSANTE UNIP.TIRANTE EASY 16A 1P/NO BI. - ECSE8006

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Funzionamento - Pulsante
Colore - Bianco
Tensione nominale - 250 V
Materiale - Plastica
Confezione
6 PZ
EAN
8050507870042
Codice prodotto
ETNECSE8006
Cod. produttore
ECSE8006
Produttore
ETN
Modello:
Altri
Funzionamento:
Pulsante
Colore:
Bianco
Tensione nominale:
250 V
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
no
Superficie:
Non trattato
Trasparente:
no
Tipo di superficie:
Lucido
Corrente nominale:
16 A
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no



