ELETTROCANALI SRL - ETNECMC2213-1B-SAC MINICANALE AR.COP. AVV. 22X13 BIANCO 1S. - ECMC2213-1B-SAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 22 mm
Altezza - 13 mm
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Privo di alogeni - no
Confezione
100 M
EAN
8056351667616
Codice prodotto
ETNECMC2213-1B-SAC
Cod. produttore
ECMC2213-1B-SAC
Produttore
ETN
Larghezza:
22 mm
Altezza:
13 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Privo di alogeni:
no
Tipo di fissaggio:
Base perforata
Superficie:
Non trattato
Resistenza agli urti:
IK06
Numero di separatori fissi:
0
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Modello coperchio:
Sciolto (separato dal canale)
Numero di separatori installabili:
0
Numero RAL:
9001
Con connettore per canale:
no
Con fermacavo:
no
Trasparente:
no
Antibatterico:
no
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Sezione utile:
167 mm²
Temperatura di esercizio:
-5...60 °C
Forature sfondabili:
no
Consegna su rotolo:
no
Grado di protezione (IP):
IP40
Pellicola di protezione:
no



